Zurn Bağlantı Parçaları Distribütörü (696 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

ZURN

1900 yılında kurulan Zurn, sensörlü musluklar, sabunluklar, sensörlü yıkama vanaları ve manuel yıkama vanaları üretmektedir. Markanın merkezi Milwaukee, Wisconsin'de bulunmaktadır. Devamını Oku

filtre

Su tesisatı

Pnömatik

Electrical

HVAC ve Soğutma

Yağlama

Malzeme taşıma

Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti

Kaynak

El Aletleri

Dış mekan ekipmanları

Güvenlik

Temizlik

Aydınlatma

Hidrolik

Filo ve Araç Bakımı

Boya Ekipman ve Malzemeleri

laboratuar Malzemeleri

Güç iletimi

Fasteners

donanım

Pompalar

Su tesisatı filtre

Küvet / MusluklarHepsini gör

  • aeratörler

    Akışı çok sayıda küçük akıntıya bölerek ve suyu hava ile seyrelterek musluktan geçen suyun debisini azaltmak için tasarlanmıştır. Erkek / dişi dişlere ve maksimum 2.2 gpm akış hızına sahiptir

  • Banyo Bataryaları

    Genel tuvaletlerde ve içme suyu uygulamalarında kullanıma uygun ADA uyumlu manuel, sensörlü ve ölçülü banyo bataryaları. Pirinç yapıya sahiptir ve farklı bağlantı türlerinde mevcuttur

  • Musluk Aksesuarları

    Tam ve tutarlı bir yıkama sağlamak için Zurn AquaSense ve RetroFlush pil sensörü yıkama valfleri ile kullanım için dört halka satın alın. Filtre süzgeçleri, zemin dip vanaları, kapak plakaları, musluk ayar vidaları ve ön durulama hortumları da mevcuttur

  • Musluk Onarım Parçaları

    Ticari tuvaletlerde kullanım için erkek x dişi bağlantılı NSF sertifikalı musluk adaptörlerini bulun. Musluk somunları, rondelalar, musluk kolları, tespit vidaları ve durdurucular, kartuş tertibatları ve musluk somunları gibi yedek parçalar da mevcuttur

  • Mutfak Armatürleri

    Havalandırılmış su akışı sağlamak için tasarlanmış duvara ve güverteye monte mutfak bataryaları. Pirinç gövde, FNPT / NPSM bağlantısı ve tek veya çift kollu / bilek bıçak sapı özelliği

  • Laboratuvar Muslukları

    Eğik yükseltici veya döner tip ağza sahip yüksek deveboynu laboratuvar bataryaları. Cam eşya ve laboratuar ekipmanlarını barındıracak şekilde tasarlanmıştır ve duvara ve güverte montaj seçeneklerinde sunulur

  • Duş Başlığı ve Küvet Aksesuarları
  • Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
  • Yardımcı Lavabo Bataryaları

    Minimum sıçrama ile kovaları doldurmak için akan su sağlamak için kullanılır. Gelişmiş korozyon ve aşınma direnci için krom kaplı bir yüzeye sahiptir. 2.2 gpm'ye kadar akış hızları sağlar ve 1 ve 2 tutamaç seçenekleriyle sunulur

Yağmur su sistemiHepsini gör

  • Çan Tuzakları ve Kanalizasyonları

    Bitmemiş garaj ve bodrum alanlarına kurulum için tasarlanmıştır. Mükemmel süneklik, yüksek mukavemet ve korozyon ve şoklara karşı direnç sağlayan paslanmaz çelik / PVC / alüminyum / plastik / dökme demir / karbon çelik yapıya sahiptir. 6 ila 20.375 inç arasında değişen uzunluklarda sunulur

  • Drenaj Bileşenleri

    Yaya trafiği veya hafif araba uygulamaları için uygun dökme demir yüzeyli zemin erişim muhafazası. Zemin ızgaraları, çatı kubbe süzgeçleri, tortu kovası, çatı süzgeçleri, nozullar, zemin kesiciler ve yuvarlak süzgeçler de mevcuttur

  • Drenaj Süzgeçleri

    Enkazın kanalizasyona gitmesini ve mutfak ve tesisat lavabolarını tıkamasını önlemek için tasarlanmış dört uçlu ve derin bardak sepet süzgeci. Korozyona karşı direnç için krom kaplamalı paslanmaz çelik olarak mevcuttur

  • Somunlar ve Pullar
  • Boru ve Vana Kapakları

    Özellikle alttaki borularda tamponlama veya termal koruma sağlayarak boru hasarlarını önlemek için kullanılan sert plastik lavabo muhafazaları. Ayrıca boruları, karıştırma vanalarını, elektronik musluk bağlantılarını ve tuzak astarlarını da gizleyebilir

  • Duş Kanalları

    Duşlardan, küvetlerden ve lavabolardan biriken suyu çıkarmak için isteğe bağlı MPT veya göbek bağlantısıyla çelik / pirinçten yapılmıştır. 4.25 ila 60 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur

  • Lavabo Sifonları

    Kanalizasyon inşa etmek, onarmak ve bakımını yapmak, ayrıca su taşmasını önlemek için suyu hem iç hem de dış alanlardan uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Pirinç, bronz, çelik, PVC, dökme pirinç ve demir, krom kaplı çinko, tiftik ve korozyona dayanıklı fabrikasyon çelik yapı çeşitleri mevcuttur

  • Kanal Drenaj Aksesuarları

    Çöp, çubuk ve diğer döküntülerin yer giderlerine girmesini önlemek için çatılara, banyolara, bodrumlara ve mutfaklara monte edilen yer süzgeçleri. Sfero döküm / yüksek yoğunluklu polietilen / paslanmaz çelik yapıya sahiptir ve 20, 24 ve 40 inç uzunluklarda sunulur

  • Kanal Giderleri

    Yüzey suyunun hızlı tahliyesi ve kimyasal dökülme veya hizmet hattı muhafazası için kullanılan hendek drenaj havuzları. ASTM spesifikasyonu A36 ve A536-84 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi çerçeve düzeneğine sahip hafif, dayanıklı polietilen yapıya sahiptir.

Çek Valfler ve Geri Akış ÖnleyicilerHepsini gör

Flush VanalarHepsini gör

  • Otomatik Yıkama Valfi Güçlendirme Kitleri

    Mevcut sapla çalışan tuvaletlerinizi / pisuarlarınızı otomatik (veya sensörle çalışan) modellere dönüştürmek için tasarlanmış pille çalışan otomatik boşaltma vanası yenileme kitlerini içerir. 6-44 inç sensör aralığı ile yan veya üst montaj seçeneklerinde mevcuttur

  • Otomatik Yıkama Vanaları

    Umumi tuvaletlerde çapraz bulaşma riskini en aza indirmek için eller serbest otomatik yıkama mekanizması sağlayın. Yüksek geri basınçlı vakumlu kesici yıkama bağlantısı, 20-100 psi basınç aralığı ve 10 yıla kadar pil ömrü

  • Sürgü Yıkayıcılar

    1-1 / 2 inç yıkama tüpleri, bir yüksek basınçlı vakumlu kesici, bir vakumlu kırıcı tüp somunu, bir duvar braketi, bir destek braketi ve bir fikstür spud tespit somunu içeren sürgü yıkayıcı yenileme kitleri

  • Manuel Yıkama Vanaları

    Her yıkamada kesin miktarda su vermeyi amaçlamaktadır. Sızdırmaz conta teknolojisi, kimyasallara dayanıklı contalar ve contalar, entegre bir vakum kırıcı, vandalizme karşı dayanıklı durdurma kapakları ve tıkanmaya dayanıklı diyaframa sahip ADA uyumlu bir sapa sahiptir

12

Zurn Hakkında

Zurn'ün kapsamlı kataloğunda çok çeşitli musluklar, el yıkama sistemleri, armatürler, duş sistemleri, PEX Armatürler ve el kurutma makineleri yer almaktadır. Zurn mutfak muslukları Kolay ve güvenli kurulum için duvara/güverte montajına olanak tanır. Bu Zurn mutfak muslukları, manuel ayarlama yoluyla su akışını ve sıcaklığını kontrol etmek için manuel olarak çalışır. Su akışını yönlendirirken esneklik ve kolay manevra kabiliyeti sağlamak için döner bir çıkış ağzına sahiptirler. Korozyona karşı direnç sağlamak ve musluğun görsel çekiciliğini arttırmak için krom kaplamalı pirinç / plastik / dökme pirinç yapıya sahiptirler. Bu mutfak muslukları, kollu tutamak, alçak kavisli, kaz boynu ve bilek bıçak sapı dahil olmak üzere çeşitli tutamak tiplerinde mevcuttur. Markanın düz servis lavabo bataryaları Estetik açıdan hoş bir görünüm için krom kaplamalı pirinç yapıya sahiptir. Su sıcaklığını hassas bir şekilde kontrol etmek için sıcak/soğuk kartuşla ve sıçramayan bir su akışı için laminer akış çıkış tipiyle birlikte gelirler.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Bazı Zurn Parça Numarası'leri, eşdeğer Rubbermaid, Sloan ve Dayton modellerine yapılan bireysel referanslarla kesişir. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, büyük ihtimalle Raptor Supplies eşdeğer Zurn sıhhi tesisat ürünleri mevcuttur.

Neden Biz?

Bu Zurn sıhhi tesisat ürünleri küçükten büyüğe kadar çeşitlilik gösterir. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerekebilir. Bu nedenle, bu Zurn sıhhi tesisat ürünleri, minimum aksama süresi için kurye ve hava taşımacılığı yoluyla gönderilmektedir.

Zurn Rekabet Avantajları

Zurn Flo-Bowl Sızdırmaz Tuvalet Sistemi

Tuvalet kurulumlarında ezber bozan bir ürün olarak geleneksel ağda halkalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tuvalet adaptörü, kauçuk V-halkalı conta ve uyarlanabilir zemin flanşı olmak üzere üç bileşenle sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlar. Flo-Bowl sistemi, tuvalete bağlanan bir tuvalet adaptörü ve sızdırmazlık maddesinden, hava geçirmez ve su geçirmez bir bağlantı oluşturan kauçuk bir V-Halka contadan ve hem 3 hem de 4 inçlik plastik atık borularına uyarlanabilen bir zemin flanşından oluşur. Bu, güvenli ve sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlar.

Sundara El Yıkama sistemi

Zurn Sundara el yıkama sistemi, havalimanları, stadyumlar ve sağlık tesisleri gibi trafiğin yoğun olduğu ticari alanlar için tasarlanmış son teknoloji bir çözümdür. Bu yenilikçi sistem, temassız teknolojiyi ve çağdaş tasarımı kusursuz bir şekilde entegre ederek optimum hijyen uygulamalarını teşvik ediyor. Sundara el yıkama sistemi, çok sayıda insanın bir araya geldiği alanlarda stratejik olarak uygulanarak verimli ve hijyenik el yıkama deneyimleri sağlar. Temassız çalışması, çapraz bulaşma riskini en aza indirerek kamusal alanlar için modern ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.

Sık Sorulan Sorular

Neden geleneksel ağda halkaları yerine Zurn Flo-Bowl'u seçmelisiniz?

Geleneksel balmumu halkaları sızıntıya eğilimlidir, bu da zeminin hasar görmesine ve maliyetli onarımlara neden olur. Zurn Flo-Bowl, üç bileşenli sistemiyle güvenli ve sızdırmaz bir çözüm sunarak tuvalet kurulumlarında güven ve gönül rahatlığı sağlıyor.

Zurn musluk tamir parçaları hangi sitelerde mevcuttur? Raptor Supplies?

Raptor Supplies babalar gününe özelleştirilmiş ve kişilleştirilmiş emzik üsleri, boyundurukların karıştırılması, duvar hidrant tamir takımları, contalar ve kartuş düzenekleri.

Zurn PEX Ek Parçaları nasıl kurulur?

  • Kesilen uçların temiz olduğundan ve herhangi bir kalıntı içermediğinden emin olun.
  • Bir PEX halkasını PEX tüpünün ucuna kaydırın.
  • Zurn PEX bağlantı parçasını PEX hortumunun ucuna yerleştirin ve tamamen içeri girdiğinden emin olun.
  • PEX halkasını PEX tüpünün ucundan yaklaşık 1/8 ila 1/4 inç uzağa konumlandırın.
  • Güvenli bir bağlantı oluşturmak için PEX halkasını sıkıştırmak için bir kıvırma aleti kullanın.
  • Bağlantının düzgün sıkıldığından ve sıkı oturduğundan emin olmak için inceleyin.
  • Gerektiğinde ek bağlantı parçaları için işlemi tekrarlayın.
  • Sızıntıları kontrol etmek ve kurulumun doğru yapıldığından emin olmak için PEX sistemine basınç testi yapın.
  • Genişletme bağlantı parçaları kullanıyorsanız bağlantı parçasını yerleştirmeden önce PEX tüpünü genişletmek için uygun şekilde kalibre edilmiş bir genişletme aracı kullanın.
  • Genişletilmiş PEX boru sisteminin bağlantı parçası üzerine büzülmesine izin vererek güvenli bir bağlantı oluşturun.
  • PEX boru kesiciyi kullanarak PEX boru sistemini istenen uzunlukta kesin.