SCHAEFER Hava Sirkülatörleri Heavy-duty galvanised steel / aluminium circulators designed to resist tipping over, even when bumped, while providing a powerful stream of air at floor level. Equipped with a permanent-split capacitor motor to deliver airflows up to 16000 cfm
Heavy-duty galvanised steel / aluminium circulators designed to resist tipping over, even when bumped, while providing a powerful stream of air at floor level. Equipped with a permanent-split capacitor motor to deliver airflows up to 16000 cfm
Hava Sirkülatör
stil | Model | Yükseklik | Rulman Tipi | Bıçak Çapı | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Çalışma Amperleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GVKM36-O | €1,317.25 | |||||||||
B | GVKM36-2-O | €1,473.19 | |||||||||
C | GVKM36-BO | €1,332.40 | |||||||||
C | GVKM36-2-BO | €1,388.22 | |||||||||
C | GVKM42-2-BO | €2,492.58 | |||||||||
D | GVKM42-2-O | €2,376.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Diyaframlı Pompalar
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Yönlendiriciler
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Gömülebilir Gaz
- Metal Yardımcı Arabalar
- Sabit Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Gaz Dedektörü Arayüz Donanımı
- Akülü Perçinler
- Gösterge Onarım Araçları
- HEAT WAGON Kanvas Kanalı
- DAYTON Yıkayıcılar
- COXREELS 1125PCL Serisi El Krank Hortum Makaraları
- HOFFMAN Dikey Duvar Braketleri
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr Serisi Tip 12 Harici Ayırma Panoları
- KERN AND SOHN MBC-ACC Serisi Koruyucu Çalışma Kapakları
- DAYTON Kilit Pulu,3/8s
- LOVEJOY MOL Serisi, Oldham Kelepçe Stili Kaplin Poyraları Metrik Delikler
- REGAL Kama Kanallı Spiral Kanallı Parmak Frezeler, Tek Uçlu, 2 Kanallı, HSS, Alcrona
- GUARDIAN EQUIPMENT Tevazu Perdeleri