HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video Kabloları 26P8C - RJ8 veya tırmanma konnektörlerine sahip 45 AWG fiber optik ve bakır alaşımlı patch cordlar, minimum sıkışıklıkla maksimum bant genişliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 100 feet'e kadar uzunluklarda mevcuttur
26P8C - RJ8 veya tırmanma konnektörlerine sahip 45 AWG fiber optik ve bakır alaşımlı patch cordlar, minimum sıkışıklıkla maksimum bant genişliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 100 feet'e kadar uzunluklarda mevcuttur
Fiber Optik Yama Kabloları, Mavi
Hubbell Premise Wiring ses ve fiber optik bağlantı kabloları, geniş bant üzerinden veri aktarımı için bilgisayarlara ve ethernet bağlantı noktalarına bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu Kategori 6a kabloları, maksimum 10 GBps hızında veri aktarma yeteneğine sahiptir. Bu kablolar, koruma için bir PVC kılıfa ve bükülme ve bükülme nedeniyle kırılmayı önlemek için uçta şeffaf bir kılıfa sahiptir. RJ45 konektörü, bağlantı noktalarıyla kolay ve güvenli bir bağlantı sağlar. 25 ila 100 ft uzunluklarda mevcut olan bu ara kabloların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Hubbell Premise Wiring ses ve fiber optik bağlantı kabloları, geniş bant üzerinden veri aktarımı için bilgisayarlara ve ethernet bağlantı noktalarına bağlanmak üzere tasarlanmıştır. Bu Kategori 6a kabloları, maksimum 10 GBps hızında veri aktarma yeteneğine sahiptir. Bu kablolar, koruma için bir PVC kılıfa ve bükülme ve bükülme nedeniyle kırılmayı önlemek için uçta şeffaf bir kılıfa sahiptir. RJ45 konektörü, bağlantı noktalarıyla kolay ve güvenli bir bağlantı sağlar. 25 ila 100 ft uzunluklarda mevcut olan bu ara kabloların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Havalandırma
- Kimyasal Pompalar
- Zincir ve Araçlar
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Basınç Göstergesi Snubbers
- Rejeneratif Nem Alıcı Basınçlı Hava Kurutucular
- Kobalt Frezeler
- Yönlendirici Aksesuarları
- WESCO 100 Serisi El Kamyonları
- ABB S202 Çerçeve Devre Kesici
- HOFFMAN Kablo Yolu Bölücü 90 Derece Dirsekler
- WATTS LF600 Serisi Sessiz Çek Valfler
- WATTS Süzgeç Aksesuar Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantısı P428 Çift Sıhhi Tees, Tümü Hub
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG SRW01-Serisi Akım Ölçüm Birimleri
- KUNKLE Seri 19 Emniyet Tahliye Vanaları
- ICS Tabaklar