VELVAC Otomotiv Mini Devre Kesiciler Yardımcı ve aksesuar devrelerle kullanım için Tip 3 Serisi devre kesiciler. Güvenilir çalışma için UL-94V-0 termoset plastik yapı ve kolay kurulum için geçmeli montaj özelliği. 60A, 80A, 100A, 120A ve 150A akım değerlerinde mevcuttur
Yardımcı ve aksesuar devrelerle kullanım için Tip 3 Serisi devre kesiciler. Güvenilir çalışma için UL-94V-0 termoset plastik yapı ve kolay kurulum için geçmeli montaj özelliği. 60A, 80A, 100A, 120A ve 150A akım değerlerinde mevcuttur
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Yağlayıcılar
- Yanma Testi
- Hız Redüktörleri
- Yağlar
- Hava Öğütücüler
- Islak Paspas Setleri
- Downblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- Kenar ve Merkez Bulucular
- Trafo Dönüş Oranı Test Cihazı
- APPROVED VENDOR Fiber Taşıma Tamburu
- LOC-LINE Kelepçe Kiti ile Genişletilmiş
- OTC TOOLS Tekerlek poyrası / yatağı
- WEILER Tel Tekerlek Fırça Sapı 3/4 İnç
- WATTS LFFBVS-3C-SS Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yönlendirici Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-H45 Burçlu Tambur Kasnakları
- KUNKLE Seri 541 Emniyet Tahliye Vanaları
- REGAL Kobalt Parmak Frezeler, Çift Uçlu, HSS, CC, 4 Kanallı, TiCN