PLAST-O-MATIC Kalibrasyon Kitleri ve İstasyonları Thermoplastic calibration columns used to measure & verify flow rates or chemical doses with higher accuracy. Feature clear Mylar Overlay graduations to withstand harsh chemical environments & provide direct readings in gph and ml/min
Thermoplastic calibration columns used to measure & verify flow rates or chemical doses with higher accuracy. Feature clear Mylar Overlay graduations to withstand harsh chemical environments & provide direct readings in gph and ml/min
CC Serisi PVC Kalibrasyon Kolonları
Plast-O-Matic CC Serisi PVC kalibrasyon kolonları, sıvı akış hızlarını ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Dayanıklılık ve korozyon direnci için PVC yapıya sahiptirler. Bu kalibrasyon sütunları, mekanik bağlantılar ve hidrolik contalar için NPT bağlantılarına sahiptir. 140 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilirler ve 100, 250, 500, 1000,2000, 4000 ve XNUMX ml/dk akış hızı ölçüm kapasitelerine sahiptirler.
Plast-O-Matic CC Serisi PVC kalibrasyon kolonları, sıvı akış hızlarını ölçmek ve kalibre etmek için kullanılır. Dayanıklılık ve korozyon direnci için PVC yapıya sahiptirler. Bu kalibrasyon sütunları, mekanik bağlantılar ve hidrolik contalar için NPT bağlantılarına sahiptir. 140 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilirler ve 100, 250, 500, 1000,2000, 4000 ve XNUMX ml/dk akış hızı ölçüm kapasitelerine sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Çatı
- Karbonmonoksit ve Duman Dedektörleri
- Acil Durum Aydınlatma Lambası Başlıkları
- Sıralı Süzgeçler
- Bakım İş Destekleri
- Turnout Dişli Depolama Raf Aksesuarları
- WILKINS Gemi Tamir Takımı
- INTERTAPE Maskeleme Bantları
- NOBLES Ped Sürücüleri
- WILKERSON Yağlayıcı Haznesi
- MARCOM İşyeri Güvenliği Eğitim Diski
- ALLEGRO SAFETY Tyvek Temin Edilen Hava Solunum Başlıkları
- DIXON R Serisi Sert Kaplinler
- WOODHEAD 130126 Serisi Buton Kapağı
- WIDIA Bitirme Kobalt Kare Uçlu Frezeler
- KLEIN TOOLS Cırcırlı Kıvırıcılar