SUPCO Devre Koruma Cihazları Includes 3 / 5 A circuit breakers temporarily used in furnaces, boilers, hot tubs and water heaters. Feature a quick thermal cut-out which stops the current flow when the temperature limit is exceeded and self-adhesive back for easy fitting. Available in 120 / 240 V variants
Includes 3 / 5 A circuit breakers temporarily used in furnaces, boilers, hot tubs and water heaters. Feature a quick thermal cut-out which stops the current flow when the temperature limit is exceeded and self-adhesive back for easy fitting. Available in 120 / 240 V variants
5 Amp Devre Kesici Butonu
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
POP5 | AA9JPX | €27.88 |
3 Amp Devre Kesici Butonu
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
POP3 | AA9JPW | €29.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- yedek Parçalar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Sıkma Aletleri
- İç Hava Kalitesi
- Pnömatik Motorlar
- Titreşim Önleyici Eldivenler ve Sargılar
- Laboratuvar Mikserleri
- Mekanik Solenoidler
- Geri Akış Önleme Aksesuarları
- Top Transfer Masaları
- OIL-DRI Emici Yastık
- PARKER tutucu
- TROEMNER Hassas Ağırlık
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, ME Serisi
- APPROVED VENDOR 90 Derece Dirsek
- BANJO FITTINGS Ekran 30 Mesh T
- PETERSEN PRODUCTS Delik Testere Çardağı
- MCR SAFETY Emniyet gözlükleri
- HUMBOLDT Kür Kapakları, Kiriş Kalıpları, Yalıtımlı
- SUR R Parçaları