WESCO Konveyör Kaldırma Masaları 2000 lb'ye kadar yükleri çekmek ve itmek için konveyör üstleri ve elle çalıştırılan kranklı kaldırma tablaları; otomotiv, metal işleme ve gıda endüstrileri için idealdir. Operatör güvenliği için zemin kilitleri ve sorunsuz manevra kabiliyeti için 2 döner ve 2 sert tekerlek ile donatılmıştır
2000 lb'ye kadar yükleri çekmek ve itmek için konveyör üstleri ve elle çalıştırılan kranklı kaldırma tablaları; otomotiv, metal işleme ve gıda endüstrileri için idealdir. Operatör güvenliği için zemin kilitleri ve sorunsuz manevra kabiliyeti için 2 döner ve 2 sert tekerlek ile donatılmıştır
Lexco Hidrolik Kaldırma Masaları Aksesuarları
Wesco manuel kalıp taşıma konveyörleri, yükleri kaldırma ekipmanına itmek ve kaldırmak için daha kolay bir araç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konveyörler, 4 boyuttaki (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" ve 30" x 38") standart masa üstlerine uyan çelik yapıya sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilir. Kolu kranklamak için 5 lb'ye kadar çaba.
Wesco manuel kalıp taşıma konveyörleri, yükleri kaldırma ekipmanına itmek ve kaldırmak için daha kolay bir araç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konveyörler, 4 boyuttaki (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" ve 30" x 38") standart masa üstlerine uyan çelik yapıya sahiptir ve 2000 lb'ye kadar yükleri taşıyabilir. Kolu kranklamak için 5 lb'ye kadar çaba.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pompa Motorları
- Kapı donanımı
- Elektronik / Bench Test
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Bant testereleri
- Hava Hızı Vericileri
- Galvanizli Boru Ek Parçaları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- TSUBAKI Dişli 2.910 Dış # 50
- BURNDY Hytool Serisi Crimper
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 25 Mikron
- COOPER B-LINE Yeraltı Sıva Altı Metre Şebeke
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS Fabrika Fitting 45 Derece Dirsekler, Conta x Tıkaç
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Conta Levhaları
- ULTRATECH Ekonomi Kare Tahliye Contaları
- LAKELAND Laboratuar giysileri
- NEW PIG Dökülme Kiti Kapakları
- STARRETT Kablolar