DAYTON Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler 104 ° F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanacak şekilde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir ve sorunsuz hizmet ve optimum performans sağlamak için güçlendirilmiştir. Çalışırken titreşimleri en aza indirmek için esnek pedlerle entegre edilmiştir, 15.25 ve 17.5 inç muhafaza yüksekliklerinde sunulur
104 ° F'ye kadar ortam sıcaklıklarına dayanacak şekilde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir ve sorunsuz hizmet ve optimum performans sağlamak için güçlendirilmiştir. Çalışırken titreşimleri en aza indirmek için esnek pedlerle entegre edilmiştir, 15.25 ve 17.5 inç muhafaza yüksekliklerinde sunulur
Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler
Dayton doğrudan tahrikli çift emişli ileri eğimli üfleyiciler, kapalı alanlarda taze hava beslemesi sağlar. Isıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde kullanılırlar. Bu üfleyiciler, galvanizli çelikten yapılmıştır ve optimum performans sağlamak için güçlendirilmiş bir tekerleğe sahiptir. Manevra kabiliyeti için korozyona dayanıklı kaplamalı çelik tekerleklere ve titreşimleri en aza indirmek için esnek pedlere sahip gövde desteğine sahiptirler. Dayton doğrudan tahrikli üfleyiciler, aynı beygir gücü değerlerine sahip çoğu üfleyicinin yerini alabilir. 10.312, 10.375 ve 11.5 boşaltma yüksekliği seçeneklerinde bulunan çok çeşitli doğrudan tahrikli üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Dayton doğrudan tahrikli çift emişli ileri eğimli üfleyiciler, kapalı alanlarda taze hava beslemesi sağlar. Isıtma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinde kullanılırlar. Bu üfleyiciler, galvanizli çelikten yapılmıştır ve optimum performans sağlamak için güçlendirilmiş bir tekerleğe sahiptir. Manevra kabiliyeti için korozyona dayanıklı kaplamalı çelik tekerleklere ve titreşimleri en aza indirmek için esnek pedlere sahip gövde desteğine sahiptirler. Dayton doğrudan tahrikli üfleyiciler, aynı beygir gücü değerlerine sahip çoğu üfleyicinin yerini alabilir. 10.312, 10.375 ve 11.5 boşaltma yüksekliği seçeneklerinde bulunan çok çeşitli doğrudan tahrikli üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- A / C Soğutma
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Yönlendiriciler
- Gömülebilir Gaz
- Hızlı Bağlantı Hava Kaplinleri
- Havalı Testereler
- Hareket Kontrol Kaplinleri
- HVAC Yüklenici Servis Kitleri
- Kablo Emniyet Yayları
- CHAINFLEX Can-Bus Kablosu
- ACCUFORM SIGNS Etiket, Metin ve Sembol
- WESTWARD İç Çekirdek Kablo
- COOPER B-LINE B588 Serisi Üç Delik U Destekler
- KERN AND SOHN 315 Serisi Forseps
- BALDOR / DODGE Izgara Ve Kapak Tertibatları
- REGAL STI Spiral Kanallı Musluklar, Fiş, HSS, TiN
- GRAINGER PTFE Kimyasallara ve Aşınmaya Dayanıklı Levhalar
- SANITAIRE Fırçalar
- CHICAGO PNEUMATIC Yıkayıcılar