QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bölücü Kutusu Aksesuarları Saklama kutularını dikey veya yatay olarak bölmek ve 1 inç kare bölme oluşturmak için uygun hem uzun hem de kısa bölücüler içerir. Farklı uzunluk ve genişlik seçenekleri mevcuttur
Saklama kutularını dikey veya yatay olarak bölmek ve 1 inç kare bölme oluşturmak için uygun hem uzun hem de kısa bölücüler içerir. Farklı uzunluk ve genişlik seçenekleri mevcuttur
Kısa Bölücü
Kuantum Depolama Sistemleri kısa bölücüler, alanı iletken bölünebilir ızgara kapları içinde bölmek için ayrı ayrı veya uzun bölücülerle birlikte kullanılır. Öğelerin etkili bir şekilde düzenlenmesi için idealdirler ve elektromanyetik girişime veya birikmiş elektrostatik yüklere karşı koruma sağlarlar. Sırasıyla 5.25 ila 17.5 inç ve 10.875 ila 22.5 inç arasında değişen uzunluklarda ve yüksekliklerde bulunan bu bölücülerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. biz de sunuyoruz uzun bölücüler alanı iletken ızgara kapları içinde bölmek için.
Kuantum Depolama Sistemleri kısa bölücüler, alanı iletken bölünebilir ızgara kapları içinde bölmek için ayrı ayrı veya uzun bölücülerle birlikte kullanılır. Öğelerin etkili bir şekilde düzenlenmesi için idealdirler ve elektromanyetik girişime veya birikmiş elektrostatik yüklere karşı koruma sağlarlar. Sırasıyla 5.25 ila 17.5 inç ve 10.875 ila 22.5 inç arasında değişen uzunluklarda ve yüksekliklerde bulunan bu bölücülerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. biz de sunuyoruz uzun bölücüler alanı iletken ızgara kapları içinde bölmek için.
Uzun Bölücü
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Burçlar
- fındık
- Kaldırma Donanımı
- Toz Tavaları
- Proses Kalibratörleri
- Fren Kampanası Dolly
- Gıda Hortumları
- loupes
- 3M 26 ila 24 AWG Halka Terminali
- JAMCO VO Serisi, Çalışma Tezgahı
- COOPER B-LINE Destek Borusu Ekleme Kitleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- ANVIL Astarlı Çelik Yükseltici Kelepçeler
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabrikasyon Tees, Soket x Soket x Soket
- CLE-FORCE Karbon Çelik Konik Boru Muslukları
- WHEATON Tıpalar
- HUSQVARNA Hava Temizleme Filtreleri