REELCRAFT Yakıt Transfer Pompası Aksesuarları Designed for transfer of fuel safely from a storage container to another container / vehicle. Feature hoses made of rubber to provide strength and withstand pressures up to 5800 psi. Capable of being operated at a maximum temperature of 210 degrees F
Designed for transfer of fuel safely from a storage container to another container / vehicle. Feature hoses made of rubber to provide strength and withstand pressures up to 5800 psi. Capable of being operated at a maximum temperature of 210 degrees F
stil | Model | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | S21-260043 | €226.25 | |||
A | S24-260043 | €649.45 |
Yakıt Hortumları
stil | Model | Son Montaj 1 | Son Montaj 2 | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Maks. Sıcaklık. | Basınç | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 600451-50 | €644.09 | TEKLİF TALEBİ | |||||||
B | S40-260043 | €164.39 | ||||||||
C | S17-260043 | €67.76 | ||||||||
B | S33-260043 | €236.11 | ||||||||
B | S27-260043 | €711.87 | ||||||||
D | S600160-3 | €977.77 |
Petrol Petrol Hortumları, 3275 Psi
stil | Model | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | S13-260043 | €164.39 | |||
A | S14-260043 | €250.92 | |||
B | S20-260043 | €206.90 |
Petrol Petrol Hortumları, 2600 Psi
stil | Model | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | S15-260043 | €311.44 | |||
B | S12-260043 | €252.55 | |||
B | S16-260043 | €260.35 |
Gres Hortumu, 4800 Psi
stil | Model | Son Montaj 2 | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S18-260044 | €550.58 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | S24-260044 | €320.73 | TEKLİF TALEBİ | |||
B | S22-260044 | €819.19 | TEKLİF TALEBİ | |||
A | S25-260044 | €316.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk
- Polisaj
- Özel Isıtıcılar
- Toplu Test
- Yönlendiriciler
- Karter Pompası Aksesuarları
- Kauçuk Kilitleme Contaları
- Crowfoot Soket Anahtarları
- Osiloskop Probları
- Blower Destekleri
- NOVAFLEX Akuple Montajlı İçecek Hortumları
- QORPAK Numune Şişesi 0.25 Dram 19mm
- ORION Pamuk ve Manila Halatı
- DIXON Polikarbonat Düz Hortum Nozulları
- NOTRAX Rib 'n' Roll P3 geniş nervürlü Endüstriyel Paspaslar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-18 Unef
- EATON E29 Serisi Buton Açıklama Plakaları
- EATON C600 Serisi Kitler
- VESTIL SU Serisi Galvanizli Konsol Raf Kitleri
- WESTWARD Çok Amaçlı Prizler