CS JOHNSON hex Kuruyemiş Feature Grade 5 stainless steel construction, are compliant to ASME B18.22 nut standards and provide UNF type fastener threads with right hand fastening direction. Available in 1/4 inch height & 5/16 inch width across flats
Feature Grade 5 stainless steel construction, are compliant to ASME B18.22 nut standards and provide UNF type fastener threads with right hand fastening direction. Available in 1/4 inch height & 5/16 inch width across flats
Altıgen somunlar altı tarafı olan metal bağlantı elemanlarıdır. Cıvatalar, rondelalar, ankrajlar, saplamalar, dişli çubuklar ve vidalarla kullanılabilirler. İki veya daha fazla ahşap/metal parçayı veya...Daha fazla
Hex Nut, 1/4 Inch Dia., 28 Thread Size, Right Hand Direction, 10Pk
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
35-603 | AG3NET | €10.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kerpeten
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Plastik maddeler
- Kaldırma Donanımı
- Hidrolik Motorlar
- Cıvataları Değiştir
- Gıda Depolama Rafları
- Milli / Mikro Ohm Metre Aksesuarları
- Tek Gaz Dedektörleri
- Vakum Ejektörleri
- GRACO 0.010 "Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
- SALSBURY INDUSTRIES Priz Yüzey Montajı
- GORLITZ Dişi Konnektörler
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 DWV Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- MARATHON MOTORS Globetrotter Genel Amaçlı Motorlar, Tamamen Kapalı, Sert Taban
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı Standart Darbeli Metrik Soketler
- HUMBOLDT Permeametre Değiştirme Ekranları
- LOVEJOY RunRight Gerdiriciler, Tip RT P
- INSIZE Mekanik Sac Mikrometreleri
- HILMAN ROLLERS T Stil Silindirler