A | C21117 | Geleneksel | 5xD | Kesirli İnç | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Parlak | 1898 | Yüksek Hızlı Çelik | €228.05 | |
B | C21127 | Konvansiyonel Nokta | - | Kesirli İnç, Harf, Tel Boyutu | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A'dan Z'ye | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A'dan Z'ye | Siyah oksid | 1899 | Yüksek Hızlı Çelik | €623.49 | |
C | C21123 | Konvansiyonel Nokta | - | Tel Boyutu | - | # 1 - # 60 | Siyah oksid | 1899 | Yüksek Hızlı Çelik | €186.34 | |
D | C21158 | Konvansiyonel Nokta | - | mektup | - | A Z | Siyah oksid | 1899 | Yüksek Hızlı Çelik | €213.92 | |
E | C21131 | Konvansiyonel Nokta | - | metrik | - | 1 - 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 - 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ve 13" | Siyah oksid | 1899 | Yüksek Hızlı Çelik | €231.34 | |
F | C21121 | Bölünme Noktası | - | Kesirli İnç | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ve 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Amber Oksit | 1802 | Kobalt Çelik | €468.88 | |
G | C18703 | Bölünme Noktası | 7xD | Kesirli İnç | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Teneke | 1872TN | Yüksek Hızlı Çelik | €437.60 | |
H | C18125 | Bölünme Noktası | 5xD | Kesirli İnç | 1 / 6 "-1 / 2" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Siyah altın | 1878 | Yüksek Hızlı Çelik | €252.72 | |
I | C21125 | Bölünme Noktası | - | - | # 60 - # 1 | - | Kobalt | - | - | €350.65 | |