RAYCHEM Mekanik Konektörler Hasarlı kablo kılıflarını onarmak veya mühürlemek veya hızlı musluk bağlantıları, sonlandırmalar ve sıralı eklemeler yapmak için tasarlanmış 8, 30 ve 48 inç mekanik konektörler. Bakır, alüminyum ve bakır kaplı alüminyum iletkenlerle kullanıma uygundur
Hasarlı kablo kılıflarını onarmak veya mühürlemek veya hızlı musluk bağlantıları, sonlandırmalar ve sıralı eklemeler yapmak için tasarlanmış 8, 30 ve 48 inç mekanik konektörler. Bakır, alüminyum ve bakır kaplı alüminyum iletkenlerle kullanıma uygundur
Ekleme / onarım kovanı 48 inç Pk5
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
CPGI-CRSM-34 / 10-1200 | AF7ZCL | €749.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarlar
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Güç Makasları
- süzgeçler
- Beton ve Asfalt
- C Kelepçeleri
- Çöp Kovaları
- Çift Tekerlekli Tekerler
- Yapışkan Dübeller
- SPEEDAIRE D Saplı Hava Darbeli Anahtarlar, 220 - 1450 ft-lb Tork
- VULCAN Alttan Çıkışlı Daldırma Isıtıcı
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi Bağlantılı Tertibat Çok Amaçlı Hava Hortumu
- DAYTON Kayış Tahrikli Körükler, Tahrik Paketli, Demonte
- CUSH-A-NATOR Standart Yastıklı Kelepçeler
- WARING COMMERCIAL Blender Kavanozu
- NOTRAX Gripwalker Islak Alan Paspasları
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 12B-3 Zincir Numarası
- CHICAGO FAUCETS Çift Bileklik Saplı Üç Delikli Yaygın Güverte Montajlı Çok Amaçlı Musluklar
- WARREN-RUPP Hidrolik Ekipman Parçaları