A | 1RHA5 | 70 Sahil A | Standart Ekleme Kiti | EPDM | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ve 0.275 " | -65 ° ile 300 ° F | €79.09 | |
B | 1RHA7 | 70 Sahil A | Standart ve Metrik Ekleme Kiti | Buna N | 14 | 0.070", 0.103", 0.139", 0.210" ve 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ve 8.4 mm | -40 Derece ila 250 Derece F | €198.53 | |
A | 1RHA2 | 70 Sahil A | Standart Ekleme Kiti | Buna N | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ve 0.275 " | -40 Derece ila 250 Derece F | €76.39 | |
C | 1RHA4 | 70 Sahil A | Standart Ekleme Kiti | silikon | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ve 0.275 " | -65 Derece ila 450 Derece F | €121.97 | |
A | 1RHA6 | 70 Sahil A | Metrik Ekleme Kiti | Buna N | 9 | 1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ve 8.4 mm | -40 Derece ila 250 Derece F | €84.66 | |
D | 1RHA3 | 75 Sahil A | Standart Ekleme Kiti | Viton | 5 | 0.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ve 0.275 " | -15 Derece ila 400 Derece F | €260.96 | |