LITTLE GIANT PUMPS Pistonlu Pompa Aksesuarları 25 ila 110 ft arasında değişen derinliklerden su pompalamak için tasarlanmış LGRM Serisi derin kuyu enjektörleri. Sığdan derin kuyu kurulumuna kolay dönüşüm için vidalı enjektörlere, sürekli su yağlaması için mekanik salmastralara ve sızdırmaz oturuma ve 30 ve 50 psi basınçları arasında seçim yapmak için ayarlanabilir basınç anahtarı
25 ila 110 ft arasında değişen derinliklerden su pompalamak için tasarlanmış LGRM Serisi derin kuyu enjektörleri. Sığdan derin kuyu kurulumuna kolay dönüşüm için vidalı enjektörlere, sürekli su yağlaması için mekanik salmastralara ve sızdırmaz oturuma ve 30 ve 50 psi basınçları arasında seçim yapmak için ayarlanabilir basınç anahtarı
Derin Kuyu Enjektörlü Cabrio Jet Pompaları
Little Giant LGRM Serisi dönüştürülebilir jet pompalar, kuyulardan, nehirden, gölden veya yağmurlama sistemlerinden su pompalamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, optimum dayanıklılık sağlamak için ağır hizmet tipi dökme demir kasaya ve dahili bileşenlerin hasar görmesini önlemek için sızdırmaz oturma ve sürekli su yağlaması sağlamak için mekanik salmastraya sahiptir. Kuyuya su çekmek için bir vakum oluşturmak ve sığ kuyu pompalarını (25 fitten daha az derinlikteki su kaynakları için) derin kuyu kurulumuna (25 fit derinliğin üzerinde) kolayca dönüştürmek için bir vidalı enjektörle entegre edilmiştir. 1/2, 3/4 ve 1 HP motor sınıflarında mevcut olan bu dönüştürülebilir jet pompalarından birini seçin.
Little Giant LGRM Serisi dönüştürülebilir jet pompalar, kuyulardan, nehirden, gölden veya yağmurlama sistemlerinden su pompalamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, optimum dayanıklılık sağlamak için ağır hizmet tipi dökme demir kasaya ve dahili bileşenlerin hasar görmesini önlemek için sızdırmaz oturma ve sürekli su yağlaması sağlamak için mekanik salmastraya sahiptir. Kuyuya su çekmek için bir vakum oluşturmak ve sığ kuyu pompalarını (25 fitten daha az derinlikteki su kaynakları için) derin kuyu kurulumuna (25 fit derinliğin üzerinde) kolayca dönüştürmek için bir vidalı enjektörle entegre edilmiştir. 1/2, 3/4 ve 1 HP motor sınıflarında mevcut olan bu dönüştürülebilir jet pompalarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soketler ve Uçlar
- Ofis mobilyası
- Vinçler ve Arabalar
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Gölet Havalandırma
- Kaynak Aksesuarları
- Dielektrik Birlikler
- Manuel Yıkama Vanaları
- Elektriksel Özellikler Veri Kaydediciler
- Borulu Anahtarlı Asma Kilitler
- EATON Tee Hortum Ek Parçaları
- ALLEGRO SAFETY Basınç ölçerler
- THOMAS & BETTS KN6 Serisi Halka Klemensler
- WATTS Tüm Ev Ters Ozmoz Sistemleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 63 IPS Fabrikasyon Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- DAYTON Damper Tertibatları
- FANTECH FG Serisi Santrifüj Inline Fanlar
- NIBCO Geçiş Burçları, CPVC
- ERGODYNE Düz Fermuarlı Alet Çantaları
- INSIZE Stereo Zoom Mikroskopları