REED INSTRUMENTS Ses Seviyesi Kalibratörleri Doğru alan kalibrasyonu (94 dB ve 114 dB) elde etmek için kontrollü frekans ve genlikte kararlı bir akustik sinyal üretmek için kullanılır. +/- 60942 dB'ye kadar doğruluk sağlamak için IEC 2 Sınıf 0.5 standartlarını karşılayın. Tüm 1/2 inç çaplı mikrofonlarla uyumlu
Doğru alan kalibrasyonu (94 dB ve 114 dB) elde etmek için kontrollü frekans ve genlikte kararlı bir akustik sinyal üretmek için kullanılır. +/- 60942 dB'ye kadar doğruluk sağlamak için IEC 2 Sınıf 0.5 standartlarını karşılayın. Tüm 1/2 inç çaplı mikrofonlarla uyumlu
Ses Seviyesi Kalibratörü, NIST Sertifikalı, IEC 942 Sınıf 2
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
R8090-NIST | CD4DDU | €588.19 |
Ses Seviyesi Kalibratörü, IEC 942 Sınıf 2
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
R8090 | CD4DDT | €246.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Soğutma Test Cihazları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Hareket Kontrol Kaplinleri
- Alın Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları
- Tel Arabalar
- Özel Paspaslar
- Güz Tutuklama Mesajları ve Uzantıları
- ADAM EQUIPMENT AC Adaptör
- BRADY Boş Uyarı Bahsi
- WESTWARD Somun Sürücü Hex 6mmKırmızı Çelik
- MARCOM Ofis Güvenliği Dvd
- ROBERTSHAW Pilot ve Elektrot
- WATTS Çeyrek Dönüşlü Küresel Vanalar
- CONDOR Premium Sürücü Eldiveni, Pamuk
- REGAL Konik Boru Muslukları, NPTF, TiN
- MILWAUKEE Darbeli Flex Soket Adaptörleri
- ZURN ZER6000AV-SM SM Çıplak Sensörlü Yıkama Vanaları