FABORY Yaylı Pimler
Yaylı pimler, dönme sürtünmesine ve yan yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onları aks ve şaft bağlantılarını sabitlemek için ideal kılar. Raptor Supplies bu yaylı pimleri Grainger ve DRIV-LOK gibi markalardan sunuyor.
Yaylı Pimler
stil | Model | Gerçek Dia. (En az en çok) | Temel malzeme | Pah Çapı | Pah Uzunluğu (Maks.) | Pah Uzunluğu (Min.) | Pah Uzunluğu Referansı | Çift Kesme Dayanımı (Lbs.) | Bağlantı Elemanı Kaplaması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51430.040.0024 | €22.76 | |||||||||
B | M39060.025.0008 | €9.42 | |||||||||
B | M39060.030.0030 | €11.41 | |||||||||
B | M51428.025.0016 | €11.03 | |||||||||
A | M51430.015.0016 | €11.24 | |||||||||
A | M51430.015.0014 | €17.30 | |||||||||
A | M51430.015.0012 | €17.00 | |||||||||
A | M51430.030.0024 | €17.47 | |||||||||
B | M51428.020.0012 | €10.25 | |||||||||
B | M51428.100.0080 | €10.66 | |||||||||
B | M51428.100.0050 | €20.74 | |||||||||
B | M51428.100.0035 | €22.61 | |||||||||
B | M51428.100.0020 | €9.19 | |||||||||
B | M51428.080.0100 | €26.95 | |||||||||
B | M39060.020.0024 | €16.08 | |||||||||
A | M51430.020.0012 | €8.40 | |||||||||
B | M39060.020.0018 | €14.71 | |||||||||
B | M51428.080.0035 | €10.66 | |||||||||
B | M39060.020.0010 | €10.21 | |||||||||
B | M51428.025.0030 | €14.74 | |||||||||
A | M51430.040.0012 | €15.36 | |||||||||
A | M51430.040.0016 | €18.99 | |||||||||
A | M39140.040.0020 | €19.20 | |||||||||
A | M39140.030.0026 | €14.77 | |||||||||
B | M51428.040.0024 | €8.74 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Yönlendiriciler
- Dişli
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Laboratuvar Gereçleri
- Aşındırıcı Merdaneler
- Vektör Motorları
- Hidrolik Hortum Kovanları
- Raf Destekleri ve Destekleri
- Kaynak Çatlakları ve Aralıkları
- ARLINGTON INDUSTRIES Kablo Ayırıcı, Plastik
- WOODHEAD 130142 Serisi Konnektör
- GENERAL PIPE CLEANERS Drenaj Yılan Onarım Aletleri
- EATON Sayaç Kapakları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2047 Serisi
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Pantolon Siyah
- SLOAN Kutular
- WEG Elektrik Motorları, 200Hp
- HUB CITY HERA Serisi Dişli Tahrik Montaj Flanş Kitleri, F Tipi
- FERNCO Tamir takımları