SALISBURY Santral Paspasları Personel koruması için yüksek voltaj aparatının önüne yerleştirilmiş 1/4 inç kalınlığında oluklu Tip II malzeme paspası. ASTM D178 standartlarını karşılar ve maksimum 17000V voltaj kullanır. 9 fit'e kadar uzunluklarda ve 30 fit'e kadar genişliklerde mevcuttur
Personel koruması için yüksek voltaj aparatının önüne yerleştirilmiş 1/4 inç kalınlığında oluklu Tip II malzeme paspası. ASTM D178 standartlarını karşılar ve maksimum 17000V voltaj kullanır. 9 fit'e kadar uzunluklarda ve 30 fit'e kadar genişliklerde mevcuttur
Santral Mat
İşçileri korumak için motor kontrol merkezleri, şalt cihazları veya benzeri yüksek gerilim aparatlarının önüne pano paspasları yerleştirilir. Salisbury'nin bu iletken olmayan paspasları Tip II kauçuktan yapılmıştır ve ASTM D178 standartlarına uygundur. Paspasların oluklu yüzeyi, emniyetli bir sırt görevi görür ve metal nesnelerin gömülme olasılığını azaltır. 2 ve 30 inç genişliklerde ve 3, 6 ve 9 inç uzunluklarda sunulan çok çeşitli pano paspasları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
İşçileri korumak için motor kontrol merkezleri, şalt cihazları veya benzeri yüksek gerilim aparatlarının önüne pano paspasları yerleştirilir. Salisbury'nin bu iletken olmayan paspasları Tip II kauçuktan yapılmıştır ve ASTM D178 standartlarına uygundur. Paspasların oluklu yüzeyi, emniyetli bir sırt görevi görür ve metal nesnelerin gömülme olasılığını azaltır. 2 ve 30 inç genişliklerde ve 3, 6 ve 9 inç uzunluklarda sunulan çok çeşitli pano paspasları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Boru
- Mengeneler
- Soketler ve Uçlar
- tulum
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Somun Anahtarlarını Kontrol Edin
- Akülü Alet Pilleri
- Pencere Yıkama Ekipmanları Aksesuarları
- Medikal Dolap Aksesuarları
- Dişli Dolaplar
- APPROVED VENDOR Şişe, LDPE, Yarı Saydam Gövde / Siyah Kapak
- ANVIL Siyah Dövülebilir Demir Çubuk Tapalar
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, SS Pabucu, FKM
- EATON J Serisi Rulolar
- STANLEY Kelepçe Kutuları
- WEG Elektrik Motorları, 300Hp
- ABLOY Sürgü Kilitleri
- GRAINGER Tel Bağları
- PEABODY ENGINEERING Sıvı Depolama Tankları