Röle
By Filtre
filtre
Marka
ürün kategorileri
Kategorilerimiz
Tüm ürünler
Enclosed Power Relay, Socket Mounted, 25 A Current Rating, 24VDC, 6 Pins/Terminals
Motor Rölesi, 19-300 Vdc
Zaman Geciktirme Rölesi, 12 VDC, 10A
Zaman Geciktirme Rölesi, 24V AC / DC, 10A
Zaman Geciktirme Rölesi, Aralık Açık, SPDT, 120V AC, 1.2 ila 120 dakika, Kontrol Gerilimi
Time Delay Relay, Off Delay Switch Trigger, SPDT, 48V AC. 10 to 1000 min, Control Voltage
Röle
Röleler, bir devredeki elektrik akımının akışını kontrol etmek için kullanılan elektromekanik cihazlardır. Manuel hareket yerine elektrik sinyali ile çalıştırılan anahtarlar gibi davranırlar. Bu üniteler bir bobin, bir armatür ve bir veya daha fazla kontak setinden oluşur. Röleler, otomasyon sistemlerinde, kontrol panolarında ve otomotiv elektroniğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrik yalıtımı sağlarlar, düşük güçlü kontrol sinyallerinin yüksek güçlü yükleri değiştirmesine izin verir ve elektrik sistemlerinde güvenliği ve korumayı artırırlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Labware'in
- Tanımlama Ürünleri
- Soğutma
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Kablo bağları
- Özel Çapalar
- Kaynak Battaniyeleri Perde ve Ekranlar
- Paslanmaz Çelik Folyo Ruloları
- Kaldırma Maşası Die
- KISSLER & CO Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 İnç Uzunluk
- DIXON Proses Göstergeleri
- KERN AND SOHN Şebeke Adaptörü
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Cam, 40 Mikron, Viton Conta
- WATTS Ters Ozmoz Sistemleri
- SCOTSMAN Fan Bıçakları
- REELCRAFT Hava Hortumu Tertibatları
- ATRIX INTERNATIONAL Vakum Filtreleri
- CHICAGO PNEUMATIC Muhafızlar
- SQUARE D Blokları