VICTOR Regülatör
Kaynak, kesme ve ısıtma ekipmanı, iş parçalarını işlemek için tutarlı bir gaz beslemesi gerektirir. Victor regülatörleri, oksijen ve asetilen silindiri tarafından sağlanan gazı güvenli ve doğru bir şekilde kontrol ederek tutarlı bir gaz beslemesi sağlar.
stil | Model | + | Diyafram Malzemesi | Vücut Çapı | gövde Malzemesi | Gaz Servisi | Göstergeler Teslimat Basıncı | Giriş Bağlantısı | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0781-0527 | Gaz Regülatörü | Paslanmaz çelik | 3.5 " | Dövme Pirinç | Oksijen | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M Sağ | €541.83 | |
B | 0781-0027 | Gaz Regülatörü | Paslanmaz çelik | 2.5 " | Dövme Pirinç | Oksijen | 200 PSI | CGA-540 | 9/16 "-18 M Sağ | €333.85 |
Regülatör
Victor regülatörleri, bağlı kaynak, kesme ve ısıtma ekipmanına sağlanan gazı kontrol etmek ve izlemek için tasarlanmıştır. Bu düzenleyiciler metal işleme, genel imalat, endüstriyel ve ağır imalat, yapısal çelik işleme, inşaat ve bakım ve onarım uygulamaları için uygundur. Victor basınç regülatörleri, uçucu gazların regülatör tertibatına zarar vermesini / aşınmasını önlemek için nikel kaplı pirinç / paslanmaz çelik / dövme pirinç yapıya sahiptir. Ayrıca aşındırıcı ortamlara karşı aşınma direnci sağlar. Victor regülatörleri, orta ila ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır ve gerçek zamanlı olarak doğru gaz basıncını görüntülemek için entegre tek / çift stil izleme göstergelerine sahiptir. Bu göstergeler, herhangi bir ölçüm hatası olasılığını önlemek için büyük işaretlere sahip okunması kolay bir kadrana sahiptir. Kullanıcı rahatlığı ve okunabilirlik için şeffaf cam pencerelere sahiptirler. Victor regülatör parçaları gibi kesme ipuçları ve el fenerleri çeşitli kaynak, kesme ve ısıtma işlemleri için bu gaz regülatörleri ile birlikte kullanılır.
Kullanımlar
Victor regülatör setleri, bağlı kaynak, kesme ve ısıtma ekipmanına sağlanan gazı (oksijen & asetilen) kontrol etmek ve izlemek için idealdir. Victor basınç regülatörleri endüstriyel ve ağır imalat, metal işleme, genel imalat, yapısal çelik işleme, inşaat ve bakım ve onarım uygulamaları için tasarlanmıştır.
Çalışma Mekanizması
Victor basınç regülatörleri, cihaz içindeki basıncı düzenlemek için birlikte çalışan üç ana çalışma bileşenine sahiptir. İlk olarak, dağıtım basıncını belirleyen bir yükleme mekanizması yayı vardır. Bir diyafram (algılama elemanı), yükleme mekanizması yayına karşı kuvveti algılar. Son olarak, kontrol elemanı (ayarlanabilir düğme/kol) giriş basıncını çıkış basıncına düşürür. Silindirin içindeki gaz regülatör grubuna girer ve diyaframa baskı yapar. Diyafram elemanı, ayarlı yay elemanı vasıtasıyla kontrol edildiği şekilde yukarı yönde hareket eder. Bu eylem, kaynaktan bağlı kesme torcuna belirli bir gaz akışı akışı sağlar. Ayar kontrol düğmesi / kolu gazın basıncını ve akışını ayarlamak için kullanılır. Kontrol düğmesini saat yönünde çevirmek diyaframı aşağı doğru iter ve regülatörün çıkıştan gaz akışını artırmasını sağlar. Düğmeyi saat yönünün tersine çevirmek, gaz kaynağının basıncını ve akışını azaltır.
Özellikler
- Sağlam Yapı: Victor basınç regülatörleri, yüksek saflıkta gazlarla kullanım kolaylığı ve kontaminasyonsuz çalışma sağlamak için nikel kaplı pirinç / paslanmaz çelik / dövme pirinç yapıya sahiptir. Yapı malzemeleri, kaynak / kesme işleri sırasında saf alev iletmek için gaz saflığını korur.
- Reaksiyonsuz diyafram: Victor regülatörler paslanmaz çelik / neopren / kumaş takviyeli neopren diyaframlara sahiptir. Bu diyaframlar kirleticilerin gaz akışına emilmesini ve salınmasını engeller. Bu özellik kesme/kaynak için kullanılan gazların saflığını korur.
- Çift kademeli çalıştırma: Seçilen Victor basınç regülatörleri, kesme / kaynak işleri için giriş gazı basıncını güvenli değerlere güvenli ve verimli bir şekilde azaltmak için çift kademeli düzenleme özelliğine sahiptir. Bu özellik, yüksek basınçlı giriş beslemesi içeren uygulamalarda çalışma güvenliğini sağlar.
- Entegre izleme göstergeleri: Victor basınç regülatörleri, gerçek zamanlı olarak doğru gaz basıncını görüntülemek için entegre tek / çift stil izleme göstergelerine sahiptir. Bu göstergeler, herhangi bir ölçüm hatası olasılığını önlemek için şeffaf bir cam pencereye ve büyük işaretlere sahip okunması kolay bir kadrana sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Kesme meşaleleri: Gaz alevini hassas ve kontrollü bir şekilde kontrol etmek ve istenen yöne yönlendirmek için bu gaz regülatörleriyle birlikte Victor kesme torçları kullanılır. Victor regülatörleri bu kesme torçlarına esnek gaz hortumları ile bağlanır.
- Gaz kaynak ipuçları: Victor basınç regülatörleri ayrıca kaynak sistemini uygulama gereksinimlerine göre değiştirmek için gaz kaynağı uçlarına ihtiyaç duyar. Bu farklı kaynak uçları, uygulama gereksinimine bağlı olarak gaz alevinin akışını değiştirir.
- Gaz kaynakçı bağlantı parçaları: Victor gaz kaynağı armatürleri, hortumları kesme torçlarına veya tutacaklarına bağlamak için tasarlanmıştır. Bu kaynak makinesi bağlantı parçaları, son derece yanıcı gazlarla kullanım için idealdir ve kaynak / kesme işlemi boyunca sızıntısız çalışmayı sağlar.
Standartlar ve Onaylar
- Victor regülatörleri endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olup, ETL ve ISO standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Bu standartlar, düzenleyicilerin orta ila büyük ölçekli uygulamalarda kullanım için güvenli olmasını sağlar.
Montaj
Victor basınç regülatörleri, biri giriş beslemesi ve diğeri gaz akışını sağlamak için iki ayrı porta sahiptir. Giriş ağzı oksijen/asetilen gazı içeren gaz silindirine, çıkış ağzı ise kesme torcunu besleyen gaz hortumuna bağlıdır. Bu gaz regülatörleri, silindir tarafından sağlanan gaz giriş basıncını kontrol etmek için topuz tarzı bir tutamağa sahiptir. Regülatörden geçen gaz basıncı, regülatör izleme göstergeleri aracılığıyla kolayca ve doğru bir şekilde izlenebilir. Victor regülatörleri, uygulama ihtiyacına bağlı olarak hassas gaz basıncına kolayca ayarlanabilir.
Sık Sorulan Sorular
Düzenleyicilerdeki göstergeler neyi gösterir?
İki göstergesi olan basınç regülatörleri iki farklı basınç değeri gösterir. Bu göstergeler alçak basınç/çıkış tarafı gaz basıncını ve yüksek basınç/giriş tarafı gaz basınç değerlerini gösterir. Bu izleme göstergeleri, kesme / kaynak işlemi boyunca gaz basıncını izlemek için çok önemlidir.
Basınç regülasyonu ve basınç düşürme regülatörleri arasındaki fark nedir?
Basınç düşürme regülatörleri gazın giriş basıncını düşürerek gazın başlangıçta ideal basınçta olmasını sağlar. Bu regülatörler çıkış basıncını kontrol eder. Basınç düzenleme regülatörleri ise ayarlanan basıncı korur. Bu regülatörler, giriş basıncını korur ve hassas ekipmana paralel olarak kurulur.
Tek kademeli ve çift kademeli regülatörler arasındaki fark nedir?
Tek kademeli regülatörler, yalnızca tek bir düzenleme tertibatına sahiptir. Gaz beslemesi bu tertibata girer ve basınç düşürülür. Bu regülatörler, gaz kaynağı basıncının neredeyse sabit olduğu uygulamalarda kullanılır. Çift kademeli regülatörler, aynı mahfaza içinde iki ayrı regülatör düzeneği kullanır. Bu regülatörler gaz basıncını iki ayrı adımda düşürerek çalışırlar. İlk aşamada, gaz basıncı maksimum çalışma basıncının üç katı kadar azalır. İkinci aşama ayrıca gaz basıncını belirli bir çalışma basıncı değerine düşürür.
Propan kesme uygulamaları için kullanılabilir mi?
Evet, oksijenin yanı sıra kesme uygulamaları için propan kullanılabilir. Asetilen propan ve oksijen kombinasyonundan daha hızlı kestiği için oksijen ve asetilen kombinasyonu metal iş parçalarını kesmek için idealdir.