WILTON TOOLS Çift Yüzlü Kızak Çekiç
Wilton Tools çift yüzlü kızak çekiçleri, beton kırma, kazık çakma ve yıkım gibi ağır işler için uygundur. Her iki ucunda uzun bir sapa tutturulmuş iki çarpıcı yüzeye sahip çift yüzlü bir kafaya sahiptirler. Kafa, dayanıklı olması için sıcak dövme çelikten / pirinçten yapılmıştır...En zorlu uygulamalar ve vulkanize kauçuk sap, vururken güvenli bir tutuş sunar. 1-13/16 ila 3 lb arasında değişen farklı kafa ağırlıklarında mevcutturlar ve inşaat, imalat ve otomotiv endüstrilerindeki uygulamalar için uygundurlar.İncele
stil | Model | Kafa Genişliği | Yüz Çapı | Kulp Tasarımı | Uzunluk | Kolu Malzeme | Kafa rengi | Kafa uzunluğu | Baş Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22030 | 3" | 3" | Kaymaz Tutuş | 30 " | Vulkanize Kauçuk ve Çelik | Merhaba Vis Green | 7" | Dövme Çelik | €479.55 | |
B | 22024 | 3" | 3" | Kaymaz Tutuş | 24 " | Vulkanize Kauçuk ve Çelik | Merhaba Vis Green | 7" | Dövme Çelik | €461.57 | |
C | 22036 | 3.25 " | 3.25 " | Kaymaz Tutuş | 36 " | Vulkanize Kauçuk ve Çelik | Merhaba Vis Green | 3" | Dövme Çelik | €494.94 |
Çalışma Mekanizması
- Bu çift yüzlü balyozlar, basit bir kaldıraç prensibiyle çalışır.
- Çekiç sallandığında, başın ağırlığı salınma hızıyla birleşerek artan bir kuvvet üretir.
- Kuvvet daha sonra vurulan nesneye aktarılarak kırılmasına veya hareket etmesine neden olur.
Sık Sorulan Sorular
Vulkanize kauçuğun amacı nedir?
Vulkanize kauçuk iyi bir amortisördür ve çekiç kafasının farklı yüzeylere çarpmasından kaynaklanan yüksek darbe kuvvetlerine ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Esnek malzeme çelikle birleştiğinde dayanıklılığı artırır ve mükemmel aşınma ve yırtılma direnci sağlar.
Bu çekiçlerde bir bağlama noktasının kullanımı nedir?
Bu balyozların kafasında, kullanıcının kazara düşmeleri ve yaralanmaları önleyerek çekici bir kordona veya başka bir güvenli noktaya sabitlemesine olanak tanıyan bir bağlama noktası bulunur.
Bu çekiçlerde pirinç kullanmanın avantajı nedir?
Wilton'ın pirinç kafalı çekiçleri, mükemmel itme gücü (çelik çekiçler gibi) sağlayarak, vururken kıvılcımları ortadan kaldırır ve nesnenin hasar görmesini önler.