3M EPS-400 Serisi, Isıyla Daralan Makaron
3M EPS-400 Serisi ısıyla daralan makaron, güvenli ve koruyucu bir kaplama sağlar. Boru, ısı uygulandığında büzülür ve neme, aşınmaya ve çevresel faktörlere karşı koruma sağlayan sıkı bir yalıtım oluşturur. Bu borular elektrik bağlantılarını, kabloları korumak ve yalıtmak için idealdir... ve bileşenleri.İncele
stil | Model | Küçülme Sonrası Kimlik | Küçülmeden Önce Kimlik | Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPS400-.350-6 "-Siyah PK100 | 0.08 " | 0.35 " | 0.033 " | 0.35 " | €614.74 | |
A | EPS400-.450-6 "-Siyah PK100 | 0.105 " | 0.45 " | 0.053 " | 0.45 " | €754.02 |
Özellikler
- 3M EPS-400 Serisi ısıyla daralan makaron, ısıtıldığında boyutta önemli bir azalma sağlamak için 4:1 daralma oranına sahiptir, bu da elektrik bağlantılarına sıkı ve güvenli bir uyum sağlar.
- Bu ısıyla daralan makaronlar, alevlerin yayılmasını önleyerek güvenliği artıran alev geciktirici bir malzemeye sahiptir ve bu da onları yangın güvenliğinin çok önemli olduğu uygulamalar için ideal kılar.
- Zorlu ortamlarda bile dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayan aşınma ve asit/alkali direncine sahiptirler.
- Bu ısıyla daralan makaronlar, özellikle yüksek gerilim kablo uygulamalarında tel ve kabloların hasar görmesine karşı koruma sağlayan, mekanik dayanıklılık ve gerilim azaltma sağlayan gerilim azaltma koruması sunar.
- Nem yalıtımı oluşturan ve güçlü bir bağ sağlayan, hortumun neme ve çevresel faktörlere karşı koruma yeteneğini artıran termoplastik yapışkan iç katmanla donatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Bu ısıyla daralan makaronun alev geciktirici özelliğinin avantajları nelerdir?
Alev geciktirici özelliği, yangın durumunda borunun alevlerin yayılmasına katkıda bulunmamasını sağlayarak elektrik ve endüstriyel uygulamalarda genel güvenliği artırır.
Yapışkan astarlı özellik, ısıyla daralan makaronun performansını nasıl artırır?
Yapışkan astar nem yalıtımı oluşturur ve boru ısıtıldığında güçlü bir bağ sağlar. Bu özellik nem ve çevresel faktörlere karşı ekstra koruma sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilinmesi Gereken Etiketler
- Solenoid Valf Manifoldları
- Hava Hızı Monitörü Aksesuarları
- Panjur Flanş Kitleri
- Üçgen Zımpara Kağıdı
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Havalandırma
- Anahtar Stok
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- BUSSMANN Sigorta Bloğu, 2P
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 Çıkışlı Deniz Adaptörleri
- EXTECH Ölçer Dijital Kuvvet
- WATTS LFB6000 Serisi Standart Girişli Küresel Vanalar
- APOLLO VALVES 61LF-100 Serisi Hat İçi Çek Valfler
- EATON E22 Serisi Buton Kontak Blokları
- Cementex USA Kısa Vida Yolvericiler
- THOMSON Lineer Şaft Destek Rayları
- REMCO 26 İnç Ultra Hijyen Kulplar