Apollon 82lf20401 | 82lf-204-01 | 40d955 Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALVES 82LF20401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01

APOLLO VALVES 82LF20401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3MDE Modeli: 82LF20401Çapraz Referans: 40D955 / 82LF-204-01
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
€131.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKurşunsuz Krom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiKurşunsuz Bronz
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu MalzemeVinil Gripli Çinko Kaplama Çelik
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiRPTFE
Kök MalzemeC27450LF Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "
UPC670750771316
Vana Yapısı3-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyutubedentüp BoyutuTipÜcret
APOLLO VALVES 82LF20301 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Lehim x Lehim1 / 2 "-1 / 2 "-€103.83
APOLLO VALVES 82LF20501 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehimli 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Lehim x Lehim1"-1"-€170.02
APOLLO VALVES 82LF20601 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Lehim x Lehim1.25 "-1.25 "-€231.67
APOLLO VALVES 82LF20701 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Lehim x Lehim1.5 "-1.5 "-€295.23
APOLLO VALFLER 82LF20801 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehimli 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Lehim x Lehim2"-2"-€525.24
APOLLO VALVES 82LF20901 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901Lehim x Lehim2.5 "-2.5 "-€991.04
APOLLO VALFLER 82LF20201 Küresel Vana, Boyut 3/8 İnç Lehimli, 3 Parça, Tam Geçişli, Bronz | BY7FEA 82LF20201Lehim-3 / 8 "-Standart€107.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 82LF20401 Kurşunsuz Bronz Küresel Vana Lehim 3/4 In
€131.68 / Adet