Mızraklı Vanalar Csv-0500-38c | Düz Valf, Cosley Çeyrek Dönüşlü, 1/2 X 3/8 İnç Boyut, Cpvc | 5uee5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEARS VALFLER CSV-0500-38C Düz Valf, Cosley Çeyrek Dönüşlü, 1/2 x 3/8 İnç Boyut, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C Düz Valf, Cosley Çeyrek Dönüşlü, 1/2 x 3/8 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NRQ Modeli: CSV-0500-38CÇapraz Referans: 5UEE5

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€6.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapakçık
gövde MalzemesiCPVC
Vücut sitiliDüz
BitişPVC
Kolu MalzemePVC
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Tipikayma
Maks. Basınç100 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipikayma
Kök MalzemePVC
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliGiriş Tipi+Ücret
SPEARS VALFLER CAV-0500-38C Açılı Vana, Cosley Çeyrek Dönüşlü, 1/2 x 3/8 İnç Boyut, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CaçıMnptaçı Vana€7.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES CSV-0500-38C Düz Valf, Cosley Çeyrek Dönüşlü, 1/2 x 3/8 İnç Boyut, CPVC
€6.20 / Adet