80/20 15 Serisi 1530-LS Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
stil | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Akma dayanımı | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-LS-72 | 72 " | 1.5 " | 3" | 35000 psi | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | €159.67 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1530-LS-145 | 145 " | 1.5 " | 3" | 35000 psi | 1.3881 in4 | 0.4061 in4 | €373.33 | TEKLİF TALEBİ
|
15 Serisi 1530-LS Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
80/20 15 Serisi 1530-LS profil T-kanallı ekstrüzyonlar, çerçevelerin, yapıların ve makinelerin kolay montajını ve özelleştirilmesini sağlar. Esnek ve modüler çerçevelerin gerekli olduğu imalat, otomasyon, robotik ve inşaat görevleri için idealdirler. T-yuvaları paneller, braketler ve aksesuarlar gibi çeşitli bileşenlerin rahatça takılmasına olanak tanıyarak karmaşık işleme gerekmeden hızlı modifikasyon ve ayarlamaları kolaylaştırır. Açıkta kalan yüzeylerde dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için anodize kaplamalı alüminyum yapıya sahiptirler. Bu ekstrüzyonlar, optimum esneklik için stratejik olarak konumlandırılmış altı açık T yuvasına sahiptir. Kir ve birikinti birikimine direnecek şekilde tasarlanmış, kolay bakım ve uzun süreli kullanılabilirlik sağlayan pürüzsüz bir profil yüzeyine sahiptirler. 150 psi'ye kadar basınçlara dayanabilen bir merkez boşluğu ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Küresel Vanalar
- Tebeşir ve Yedekler İşaretleme
- Havalı Fren Borusu
- Elektrikli Hidrolik Aksesuarlar
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- vibratör
- Kapalı HID Armatürleri
- Havuz ve Spa Pompaları
- TOUGH GUY Geri Dönüşüm İstasyonu
- WESTWARD Seramik Mıknatıs 4 Lb Genişletilmiş
- BERNARD Mig Kaynak Tabancası, 200 A
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS İğne Sürücüleri
- PALMGREN Üretim Muslukları
- THOMAS & BETTS LTMES05G Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- KERN AND SOHN CT Q1 Serisi Kesme Kirişi Ölçüm Hücreleri
- LINN GEAR QD Serisi Boru Adaptörleri
- SAFEWAY Toz Kapakları
- STEARNS BRAKES Somun ve Saplama Montajları