ABC HAMMERS Stryker Pro Serisi Balyozlar
ABC STRYKER PRO Serisi el balyozları, madencilik uygulamalarında yüzeylere yüksek kuvvetle vurmak için kullanılır. Bu el balyozları, alçıpan, duvar duvarları veya yıkım işleri için idealdir.
stil | Model | Baş Ağırlığı | Sap uzunluğu | Kafa uzunluğu | Yüz Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRO416S | 4 lb | 16 " | 5" | 1.75 " | €64.09 | |
B | PRO616S | 6.0 lb | 16 " | 6" | 2" | €76.90 | |
B | PRO630S | 6.0 lb | 30 " | 6" | 2" | €96.14 | |
B | PRO624S | 6.0 lb | 24 " | 6" | 2" | €85.32 | |
B | PRO824S | 8.0 lb | 24 " | 7" | 2.25 " | €93.98 | |
B | PRO830S | 8.0 lb | 30 " | 7" | 2.25 " | €106.11 | |
B | PRO836S | 8.0 lb | 36 " | 7" | 2.25 " | €126.46 | |
B | PRO1030S | 10 lb | 30 " | 7" | 2.5 " | €121.91 | |
B | PRO1036S | 10 lb | 36 " | 7" | 2.5 " | €136.77 | |
B | PRO1230S | 12 lb | 30 " | 8" | 2.5 " | €127.24 | |
B | PRO1236S | 12 lb | 36 " | 8" | 2.5 " | €151.89 | |
B | PRO1430S | 14 lb | 30 " | 8" | 2.75 " | €137.97 | |
B | PRO1436S | 14 lb | 36 " | 8" | 2.75 " | €162.54 |
Özellikler
- ABC STRYKER PRO Serisi kızak çekiçleri, yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için ANSI, BS876 ve ISO 15601 standartlarına uygun sıcak dövme çelik kafalara sahiptir.
- Hem kuru hem de ıslak koşullarda güvenli ve rahat bir tutuş için ergonomik şekle sahip çelikle güçlendirilmiş kauçuk sapa sahiptirler.
- Bu çekiç sapları ayrıca, daha fazla güvenlik için sağlam ve aşınmaya dayanıklı kauçuktan kalıplanmış yüksek gerilimli yay çeliği çubuklara sahiptir.
- Çekicin kafasını tutamakla sabitlemek için pozitif bir kilitleme plakasına sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu balyozlar ağır işler için uygun mu?
Evet, 36000'den fazla darbe için hatasız olarak test edildiler, bu da onları ağır işler için uygun hale getiriyor.
ABC STRYKER PRO Serisi el balyozumun bakımını nasıl yapmalıyım?
- Çekici kuru ve serin bir yerde saklayın.
- Pas veya korozyonu önlemek için kırıcıyı temiz ve kuru tutun.
- Kırıcıda herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse kırıcıyı değiştirin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Bağlantı Manifoldları
- Yol ve Asfalt Tırmıkları
- Kapı Muhafızları
- Kablo Çekme Tutma Kitleri
- Pilot Hafif Lensler
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- HVAC Motorları
- Kaplar ve Kaplar
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Fiberglas
- IDEAL Conduit Bender Inch Emt Sapsız
- KINGSTON VALVES 621 Serisi, Tamir Takımları
- GPIMETERS Ultrasonik Metre Muhafazaları
- MERSEN FERRAZ Protistör sigortaları, 750VDC
- ANVIL BW SCH160 Halka Rakorlu Dişi Sub
- GRUVLOK Tam Akış Flanşlı Konnektörler
- SPEARS VALVES CPVC Manyetik Tahliye Tapaları
- FANTECH Filtre
- GATES W Tipi Hızlı Ayırma Burçları
- TB WOODS Değişken Adımlı Kasnaklar