ABC HAMMERS Stryker XHD Serisi El Balyozları
ABC STRYKER XHD Serisi balyozlar madencilik uygulamalarında kayaları kırmak için kullanılmaktadır. Yıkım işleri ve alçıpan veya tuğla duvarları kırma işleri için tasarlanmıştır.
stil | Model | Baş Ağırlığı | Kafa uzunluğu | Yüz Çapı | Sap uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XHD212S | 2.5 lb | 4" | 1.75 " | 12 " | €33.43 | |
B | XHD412S | 4 lb | 5" | 1.75 " | 12 " | €37.80 |
Özellikler
- ABC STRYKER XHD Serisi el balyozları, çekici bileğe güvenli bir şekilde sabitlemek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için ergonomik bir şekle sahip çelik takviyeli poli sapa sahiptir.
- Sapla ayrılmaz bir bağlantı için çekiç kafasının sağlam bir şekilde sabitlenmesi için pozitif bir kilitleme plakasına sahiptirler.
- Bu balyozlarda ayrıca darbe direnci için kopolimer malzemeden kalıplanmış yüksek gerilimli çelik yay çubukları bulunur.
- Yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için ANSI, BS876 ve ISO 15601 standartlarına uygun sıcak dövme çelik kafalara sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu XHD Serisi balyozlar ağır işler için uygun mudur?
Evet, bu balyozlar 36000'den fazla darbe için hatasız olarak test edilmiştir, bu da onları ağır işlere uygun hale getirir.
ABC STRYKER XHD Serisi el balyozları ahşap veya fiberglas çekiçlerden nasıl daha iyidir?
Bu XHD Serisi el balyozları, binlerce aşırı darbe ile herhangi bir fiberglas veya ahşap çekiçten daha uzun süre dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termostatik Genleşme Vanaları
- PTFE Hortum Grupları
- Havalı Zincirli Vinçler
- Vücut Klipleri
- Çökme Testi
- Üfleyiciler
- HVAC Kontrolleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Emniyet Anahtarları
- mantar
- DYNABRADE 5 "Vinil Pedli Hava Rastgele Yörünge Zımparası
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT x MNPT Sokak Dirseği, 90 Derece
- CHICAGO FAUCETS Banyo Bataryası, Pirinç
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Döner Konnektörler
- DAYTON hidrolik Pompalar
- HOFFMAN Bağlantı Kutusu Asma Kilit Kitleri
- SPEARS VALVES EverTUFF ÇİM PVC Redüksiyon Tee, Soket x Soket x Soket
- BALDOR / DODGE XT70 Ağır Hizmet Tambur Kasnakları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutu, CDBD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG Elektrik Motorları, 20/5Hp