ABILITY ONE Sledge Hammer, Çift Yüzlü
Yetenek One balyozları bakım ve onarım uygulamaları için yıkım işleri, taşları kesmek ve metal yüzeylere keski çakmak için tasarlanmıştır.
stil | Model | Yüz Çapı | Kafa uzunluğu | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-00-900-6097 | 2.5 " | 6.75 " | 10 lb | 2.25 " | 35.5 " | €105.37 | |
B | 5120-00-900-6095 | 2.125 " | 6" | 6 lb | 2" | 35 " | €96.46 | |
C | 5120-00-900-6098 | 2.625 " | 7.625 " | 12 lb | 2.375 " | 35.5 " | €122.34 | |
D | 5120-01-598-5653 | 3.25 " | 8.625 " | 20 lb | 3" | 36 " | €202.95 |
Özellikler
- Bu balyozların, daha fazla güvenlik için pahlı kenarları olan sağlam çelik kafaları vardır.
- Darbelere karşı direnç sağlamak ve vuruş sırasında daha iyi kavrama sağlamak için fiberglas bir sapla donatılmıştır.
- Bu çekiçler, tutarken kaymaz ve yastıklı bir tutuş sağlayan dokulu saplara sahiptir ve tekrarlanan kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları önleyecek şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- Operasyon sırasında dengeyi arttırırken maksimum vuruş yüzeyi sağlayan çift yüzlü kafa tasarımına sahiptirler.
- Bu kızak çekiçleri, 6 ila 20 lb arasında değişen kafa ağırlıklarında mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- ASME
Sık Sorulan Sorular
Bu balyozları kullanırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
- Güvenlik gözlüğü takın.
- Doğrudan vurun - bakışlı darbelerden kaçının.
- Kızak çekiçlerini, çekiç başlığı malzemesinden daha sert olan sert nesnelere vurmaktan kaçının.
Yetenek Bir balyozlarının bakımı nasıl yapılır?
- Paslanmayı önlemek için başlığı ve sapı temiz ve kuru tutun.
- Aşınma veya hasarı tespit etmek için kırıcının düzenli olarak incelenmesi gerekir. Herhangi bir deformasyon bulunursa değiştirilmesi gerekir.
Çekiç ve kızak çekiçleri arasındaki fark nedir?
Vurmak için çekiç, kamaları veya kazıkları çakmak için balyoz kullanılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panjurlu Raflar ve Paneller
- Delik testereleri
- Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilitler
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- İletken Kutular
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Otomotiv Bakım Araçları
- Bükme
- Nakliye malzemeleri
- Alaşımlı Çelik
- SK PROFESSIONAL TOOLS Soket Bit Seti
- ACCUFORM SIGNS Durum Uyarı Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3/4" x 3-1/4"
- ROBERTSHAW Basınç Algılama Anahtarı
- SOUTHWIRE COMPANY Hex Somun Sürücüsü
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Ağır Hizmet Dev İstif Konteynerleri
- Cementex USA Fermuarlı Çantalar
- PARKER erkek yakın meme
- FANTECH ADC Serisi Kapatma Damperleri
- SMC VALVES Çatal Kiti
- GROVE GEAR GR Serisi, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri