ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Flat Washers
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Ölçüm Sistemi | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Yıkayıcı İç Çapı. | Yıkayıcı OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WAS407 # 10 | #10 | İnç | 0.046875 " | +/- 0.015 " | 7 / 32 " | 1 / 2 " | €12.60 | |
A | WAS40712 | 1 / 2 " | İnç | 0.0625 " | +/- 0.015 " | 17 / 32 " | 1 1 / 16 " | €20.79 | |
A | WAS40714 | 1 / 4 " | İnç | 0.0625 " | +/- 0.015 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | €18.02 | |
A | WAS40738 | 3 / 8 " | İnç | 0.0625 " | +/- 0.015 " | 13 / 32 " | 13 / 16 " | €13.02 | |
A | WAS40751 | 5 / 16 " | İnç | 0.0625 " | +/- 0.015 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | €12.60 | |
A | WAS407M5 | M5 | metrik | 1 mm | +/- 0.10mm | 5.3 mm | 10 mm | €13.99 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WAS407M6 | M6 | metrik | 1.6 mm | +/- 0.20mm | 6.4 mm | 12 mm | €17.64 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WAS407M8 | M8 | metrik | 1.6 mm | +/- 0.20mm | 8.4 mm | 16 mm | €19.26 | TEKLİF TALEBİ
|
A | WAS407M10 | M10 | metrik | 2 mm | +/- 0.20mm | 10.5 mm | 20 mm | €22.54 | |
A | WAS407M12 | M12 | metrik | 2.5 mm | +/- 0.20mm | 13.0 mm | 24 mm | €26.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İğne Ölçekleyiciler
- İçecek İstasyonları
- Emniyet Kanalı Hunileri
- Yıldırım Dedektörleri
- Bantlar
- Yangın koruması
- Elektronik
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Hidrolik Motorlar
- SHARON PIPING sendika
- RICE LAKE Kompakt Tezgah Ölçeği
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LCL Serisi, Bolt On, 3P
- BUSSMANN JCN Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- PARKER C Serisi, Poppet Tipi Çekvalfler
- MULTIFAN Üç Fazlı Sera Fanları
- WILKERSON Genel Amaçlı Hava Regülatörleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDDS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING B Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 4 Yivli