ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Threaded Inserts
stil | Model | Vücut Çapı | Matkap Boyutu | Delik büyüklüğü | uzunluk | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z1974MSS | 0.8 " | 53 / 64 " | 0.831 " | 0.836 | M14 x 2 | €122.52 | |
A | Z1970MSS | 0.59 " | 39 / 64 " | 0.61 " | 0.621 | M10 x 1.5 | €86.81 | |
A | Z1972MSS | 0.71 " | 47 / 64 " | 0.733 " | 0.733 | M12 x 1.75 | €110.00 | |
A | Z1964MSS | 0.307 " | 21 / 64 " | 0.327 " | 0.319 | M5 x 0.8 | €40.27 | |
A | Z1966MSS | 0.403 " | 27 / 64 " | 0.421 " | 0.419 | M6 x 1 | €53.26 | |
A | Z1968MSS | 0.498 " | 33 / 64 " | 0.516 " | 0.522 | M8 x 1.25 | €59.67 | |
A | Z1976MSS | 0.986 " | 1-1 / 64 " | 1.028 " | 1.01 | M18 x 2.5 | €148.59 | |
A | Z1978MSS | 1.158 " | 1-13 / 64 " | 1.203 " | 1.185 | M20 x 2.5 | €163.35 | |
A | Z1979MSS | 1.533 " | 1-9 / 16 " | 1.605 " | 1.532 | M24 x 3 | €207.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uyarı Kırbaç Aksesuarları
- Hava Yönlendiricileri
- Alüminyum Köşebent
- Çekül Bobs
- Lineer Kılavuz Raylar
- Labware'in
- Davul
- Otomotiv iç
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- BRADY Dolgusuz Asma Kilit Dolabı
- KILLARK Yanıp Sönen Xenon Amber Işık Fikstürleri, 60 ila 80 Yanıp Sönme / Dakika
- DAYTON Röle Soket Modülü
- GRAINGER Taşınabilir Tambur Kaldırıcı
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Güvenlik Bildirimi
- SPEARS VALVES Kelebek Vana CPVC Standart Vana Koltuk Tamir Takımları, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kartuşları, FKM
- ENERPAC Servis Kitleri
- VESTIL JMD Serisi Çok Amaçlı Sepetli Damperler
- WEG Kontaktör Bobini