ACME ELECTRIC DM Serisi DIN Rayı Güç Kaynakları, Plastik
stil | Model | Current Rating | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Çıkış Gerilimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DMP124006 | 0.68 - 0.54 A | 15 W | 24 VDC | 0.9 " | €168.59 | |
B | DMP1120125 | 1.25 - 17 A | 15 W | 12 VDC | 0.9 " | €168.59 | |
C | DMP1240125 | 1.36 - 17 A | 30 W | 24 VDC | 0.9 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | DMP11502 | 2.14 - 1.67 A | 30 W | 15 VDC | 0.9 " | €188.47 | |
E | DMP12402 | 2.27 - 1.79 A | 50 W | 24 VDC | 1.26 " | €227.21 | |
F | DMP112025 | 3 - 2.14 A | 30 W | 12 VDC | 0.9 " | €210.91 | |
G | DMP1504 | 4.4 - 3.64 A | 20 W | 5 VDC | 0.9 " | €188.47 | |
H | DMP11204 | 5 - 3.57 A | 50 W | 12 VDC | 1.26 " | €226.66 | |
I | DMP14801 | 19 - 0.96 A | 50 W | 48 VDC | 1.26 " | €226.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Konnektörler
- Sıvı Numune Alma Cihazları
- Kapı Tokmağı
- Duvar Koruma Aksesuarları
- Gereçler ve Tepsi Kurutma Rafları
- Görev Işıkları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- OLFA Duvar Sıyırıcı
- DAYTON Pnömatik Vibratörler
- VULCAN HART Bölmesi
- JACKSON SAFETY yüz Shields
- COOPER B-LINE B281ASQ Serisi Direk Bazları
- BALDOR MOTOR Invester Duty Washdown Motorlar, C-Yüzlü, Ayaklı, Üç Fazlı
- MORSE DRUM 90 Serisi Verti-Karrier Kanca Altı Tambur Kaldırıcılar
- KIMBLE CHASE Çok Boyunlu Reaksiyon Şişesi Üstü
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler