ACME ELECTRIC DM Serisi İnce Tek Fazlı DIN Raylı Güç Kaynakları
stil | Model | Current Rating | uzunluk | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Çıkış Gerilimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM148017S | 1.7 - 1.4 A | 4.02 " | 80 W | 48 VDC | 1.26 " | €354.80 | |
B | DM148025S | 2.5 - 2.1 A | 4.45 " | 120 W | 48 VDC | 1.57 " | €465.57 | |
C | DM124033S | 3.4 - 2.8 A | 4.02 " | 80 W | 24 VDC | 1.26 " | €355.61 | |
B | DM12405S | 5 - 4.3 A | 4.45 " | 120 W | 24 VDC | 1.57 " | €529.70 | |
D | DM14805S | 5 | 4.45 " | 240 W | 48 VDC | 2.36 " | €793.77 | |
E | DM11206S | 6 - 4.8 A | 4.02 " | 72 W | 12 VDC | 1.26 " | €354.80 | |
B | DM11208S | 8 - 6.4 A | 4.45 " | 96 W | 12 VDC | 1.57 " | €465.57 | |
B | DM12410S | 10 | 4.45 " | 240 W | 24 VDC | 2.36 " | €720.48 | |
B | DM11215S | 15 | 4.45 " | 180 W | 12 VDC | 2.36 " | €720.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Darbeli Anahtarlar
- Kablosuz Termometreler / Nem Ölçerler
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Collet Aksesuarları
- turnikeler
- balastlar
- Alüminyum
- Test Pompaları
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Boru Montajı
- ZURN Dirsek, 90 Derece
- TENNSCO Kapı
- PLAST-O-MATIC IDA Serisi Hızlı Boşaltma Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Fittingli Kubbe Kapakları
- RITTAL Montaj Panelleri
- ENERPAC XA Serisi Hava Tahrikli Hidrolik Ayak Pompaları
- ANSELL 04-644 Alphatec Rahat Pvc Kaplamalı Eldiven
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler Ayrı Girişli, Boyut 15
- MORSE DRUM Geçiş anahtarları