ACME ELECTRIC Tek Fazlı Kuru Tip Dağıtım Transformatörleri, 190/208/220/240 x 380/416/440/480V Primer
stil | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | €1,636.99 | |
B | TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | €4,453.39 | |
B | TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | €5,306.96 | |
C | TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | €1,969.00 | |
B | TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | €8,152.40 | |
C | TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | €4,012.09 | |
D | TF279260S | 5.13 " | 10.5 " | - | 1kVA | 5.5 " | €1,125.14 | |
D | TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | €2,824.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskı Aksesuarları
- Sıvı Sıkı Boru
- kelebek Vanalar
- Boya İncelticiler Boya Sökücüler
- Esnek Silindir Taşları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Bağlantı Araçları
- Dış Mekan Armatürleri
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- AUTONICS Kodlayıcı Şaft Totem Kutbu
- LIFT-ALL Tiedown Cırcırlı Kayış Grubu
- BUNTING BEARINGS Kovanlı Rulmanlar, Naylon
- ARO Solenoid Hava Kontrol Vanaları
- HUMBOLDT Çelik Bond Diskler
- WEG NDE Uç Kalkanları
- TRI-ARC U-Design Delikli Desteksiz Konsol Merdivenler, 30 İnç Konsol
- BOSTON GEAR SSC Serisi Paslanmaz Çelik Ayar Vidalı Yakalar
- BROWNING 3V Kayışlar İçin QD Kasnaklar