LITHONIA AYDINLATMA 2FSL4 Serisi, 48" LED Troffer
stil | Model | Renk sıcaklığı. | + | LED Değiştirme | lümen | Watt Başına Lümen | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FSL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | LED Gömme Troffer | 2 Lamba LFL | 3000 | 102 için 118 | 120 - 277 VAC | 31 | €338.44 | |
A | 2FSL4 40L EZ1 LP835 | 3500K | LED Gömme Troffer | 3 Lamba LFL | 4000 | 102 için 119 | 120 - 277 VAC | 39 | €389.73 | |
A | 2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | LED Gömme Troffer | 4 Lamba LFL | 4800 | 100 için 116 | 120 - 277 VAC | 46 | €401.56 | |
A | 2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | LED Gömme Troffer | 2 Lamba LFL | 3000 | 102 için 118 | 120 - 277 VAC | 31 | €328.48 | |
A | 2FSL4 40L EZ1 LP840 | 4000K | LED Gömme Troffer | 3 Lamba LFL | 4000 | 102 için 119 | 120 - 277 VAC | 39 | €424.32 | |
A | 2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | LED Gömme Troffer | 4 Lamba LFL | 4800 | 100 için 116 | 120 - 277 VAC | 46 | €431.14 | |
B | 2FSL4 40L EOHN LP840 | 4000K | Gömme Troffer | - | 4000 | 102.0 | 120 için 277 | - | €337.38 |
2FSL4 Serisi, 48 "LED Troffer
Acuity Lithonia 2FSL4 Serisi LED troferler, işlevsellik ile şık ve modern bir estetik sağlayan mimari bir trofer tasarımına sahiptir. Kullanıcıların ışık çıkışını tercihlerine göre ayarlamasına ve enerji tasarrufunu artırmasına olanak tanıyan kısılabilir işlevsellik sağlarlar. Bu LED kartları, 82'lik bir renk oluşturma indeksi (CRI) sunarak renklerin canlı ve gerçekçi görünmesini sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- Gözlük Tutucular
- Kapı durdurur
- Enerji Yönetimi Aksesuarları
- Acil Göz Yıkama İstasyonları
- hidrolik hortumlar
- Havalı El Aletleri
- Vinçler
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- İletişim
- CHICAGO FAUCETS Banyo Bataryası, Düşük Kurşun Döküm Pirinç
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dövme Sokak Dirsekleri
- DEWALT Hammer Bit Sds Plus 1 1/8 İnç Toplam Uzunluk
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Polyester, 10 Mikron, Viton Conta
- ANVIL U-Cıvatalı Boru Semer Destekleri
- DANFOSS GX Serisi Kablolar, 277V
- GRAINGER Köpük Bantlar
- ALLEGRO SAFETY Redüktörler
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Gıdaya Uygun Redüktör, Quill Girişli, Boyut 20
- BROWNING 8V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 4 Yivli