ADD-A-LEVEL 3 Raf Izgaralı Üst Plastik Raflar
stil | Model | uzunluk | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AS3616X3 | 36 " | 500 lbs. | 16 " | €312.65 | |
B | AS3624X3 | 36 " | 750 lbs. | 24 " | €380.16 | |
C | AS4824X3 | 48 " | 1015 Lbs. | 24 " | €585.75 | |
D | AS6624X3 | 66 " | 1390 Lbs. | 24 " | €608.12 | |
E | AS6616X3 | 66 " | 925 Lbs. | 16 " | €509.80 | |
F | AS9624X3 | 96 " | 2025 Lbs. | 24 " | €799.55 | |
G | AS9616X3 | 96 " | 1350 Lbs. | 16 " | €652.22 |
3 Raflı Üst Plastik Raf
Add-A-Level toplu depolama rafları, ergonomik bir depolama alanı sağlarken öğeleri depolamak için tasarlanmıştır. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmış 3 raflı depolama tasarımı, 2025 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir. Raflar kolayca monte edilebilir ve rafları desteklemek ve yükü eşit şekilde dağıtmak için 4 ayağa sahiptir. Izgara üstü, kolay temizlik ve optimum hava akışı sunar. 36, 48, 66 ve 96 inç uzunluklarda mevcut olan çok çeşitli ızgara üstü plastik raflardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sprey Şişeleri ve Tetikleyici Spreyler
- Alüminyum Ekstrüzyonlar
- Sprey Kalkanlar
- çatallar
- Hidrolik Vibratörler
- İnceleme ve Alma Araçları
- Bağlantı Araçları
- Toplu Test
- Fiberglas
- süzgeçler
- HUBBELL Ticari / Dış Mekan LED Mantar Bariyer
- SCHAEFER Rendelenmiş İstifleme Kabı
- GAMBER-JOHNSON Bilgisayar Montajı Siyah Çelik
- SHUR-LINE Beyaz Mini Silindirler
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, 575V, Üç Fazlı
- HEATHROW SCIENTIFIC Dondurucu Rafları
- DAYTON Zp Rdhd Vida, 10-32 x 3/4 İn.s
- WEG ACB-Serisi Kapaklar