ADD-A-LEVEL Ayarlanabilir Plastik Raflar
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AST6624X3 | 48 " | 66 " | 1820 Lbs. | 3 | Katı Üst | 24 " | €673.72 | |
B | AST9624X3 | 48 " | 96 " | 2650 lbs. | 3 | Katı Üst | 24 " | €879.00 | |
C | AST3624X3 | 48 " | 36 " | 990 Lbs. | 3 | Katı Üst | 24 " | €425.61 | |
D | AST4824X3 | 48 " | 48 " | 1330 Lbs. | 3 | Katı Üst | 24 " | €629.68 | |
E | AST9624X4 | 72 " | 96 " | 3540 Lbs. | 4 | Katı Üst | 24 " | €1,115.44 | |
F | AST3624X4 | 72 " | 36 " | 1320 Lbs. | 4 | Katı Üst | 24 " | €539.20 | |
G | AST4824X4 | 72 " | 48 " | 1760 Lbs. | 4 | Katı Üst | 24 " | €797.20 | |
H | AST6624X4 | 72 " | 66 " | 2420 Lbs. | 4 | Katı Üst | 24 " | €855.92 | |
I | AS9616X4 | 72 " | 96 " | 1800 lbs. | 4 | Izgara Üstü | 16 " | €813.12 |
Ayarlanabilir Plastik Raflar
Add-A-Level ayarlanabilir plastik raflar, ergonomik bir alan kullanımı sağlarken değişen depolama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Raflar HDPE'den yapılmıştır ve 3540 lb'ye kadar olan yükleri taşıma kapasitesine sahiptir. Plastik raflar, depolama alanını nesnenin boyutuna göre ayarlamak için 4 ayak üzerinde kaydırılabilen sağlam üst raflara sahiptir. Seçili modeller, temizlemesi kolay ızgaralı üst raflarla donatılmıştır. 3, 4, 36 ve 48 inç uzunluklarda mevcut olan bu 66 veya 96 raflı depolama sistemlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik ve QD Burçlar
- Basamaklı Havayolu Kitleri ve Manifoldları
- Sırt Çantası Elektrikli Süpürgeler
- Kaldırma ve Kaydırma Maşaları
- Yüzer Toplar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- El Aleti Kitleri
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- acil Aydınlatma
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- CHASE DOORS Esnek Çarpma Kapı, Kraliyet Mavisi
- SQUARE D HDL Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- EATON CHCAF Serisi, Devre Kesici
- PELICAN Endüstriyel LED El Feneri, Alüminyum
- ACROVYN Bej Kör Tapa, Acrovyn
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-64 Unf Lh
- ANVIL Uzun Yapısal Kaynaklı Pabuçlar
- AIRMASTER FAN Ağır Hizmet Tipi Sarı Hava Sirkülatörü Korumaları ve Pervaneleri
- HONEYWELL Baretler
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 832 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler