ADD-A-LEVEL Ayarlanabilir Çalışma Tezgahı
stil | Model | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AW3624 | 36 " | 500 lbs. | Izgara Üstü | €226.67 | |
B | AWT3624 | 36 " | 660 lbs. | Katı Üst | €262.37 | |
C | AW4824 | 48 " | 688 Lbs. | Izgara Üstü | €347.00 | |
D | AWT4824 | 48 " | 880 lbs. | Katı Üst | €376.28 | |
E | AW6624 | 66 " | 925 Lbs. | Izgara Üstü | €373.76 | |
F | AWT6624 | 66 " | 1210 Lbs. | Katı Üst | €417.08 | |
G | AW9624 | 96 " | 1350 Lbs. | Izgara Üstü | €452.70 | |
H | AWT9624 | 96 " | 1760 Lbs. | Katı Üst | €529.52 |
Ayarlanabilir Tezgahı
Add-A-Level ayarlanabilir çalışma tezgahları, ergonomik bir depolama alanı sağlarken aynı zamanda montaj hattı tezgahları olarak da görev yapmak üzere tasarlanmış 24 inç genişliğinde platformlardır. Bu tezgahların 4 ayaklı plastik yapısı, 1760 lb'ye kadar yükleri destekleyebilir. Bu çalışma tezgahları, verimli bir çalışma yüksekliği için ayarlanabilir bir tasarıma ve kavrama üst kısımlarının kaymasını önlemek için bir kilitleme sistemine sahiptir. Ayrıca masif üst versiyonu ve 36 ila 96 inç arasında değişen uzunlukları da bulunan bu çalışma tezgahlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tabure
- Dairesel Grafik Kaydediciler
- Sight Fişler
- Yedek Halkalar
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- laboratuvar Ekipmanları
- Çatı Vantilatörleri
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Güvenli Saklama
- Tel Yönetimi
- 3M Pin Terminalleri
- SQUARE D 2NO / 2NC, Ağır Hizmet Limit Anahtarı
- WIDIA Çift Kesimli Karbür Frez, Silindirik Şekil
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Delme Çubuğu 0.06 İnç Delik
- THOMAS & BETTS Çoklu Saplamalar
- EATON 4772 Serisi Hortum Tamircileri
- ALL MATERIAL HANDLING Tutma Kancası İçin Mandal Kitleri
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2089 Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- BROWNING 200 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Tek Dişliler, Tip B