ADD-A-LEVEL Çalışma Platformu Örtüleri
stil | Model | uzunluk | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M23784 | 36 " | Sarı Bordür | 24 " | €177.32 | |
B | M23780 | 36 " | Siyah Mat | 24 " | €148.85 | |
C | M24784 | 48 " | Sarı Bordür | 24 " | €332.83 | |
C | M25784 | 66 " | Sarı Bordür | 24 " | €332.09 | |
C | M35784 | 66 " | Sarı Bordür | 36 " | €503.50 | |
C | M28784 | 96 " | Sarı Bordür | 24 " | €460.46 | |
C | M38784 | 96 " | Sarı Bordür | 36 " | €585.14 |
Çalışma Platformu Örtüleri
Add-A-Level çalışma platformu paspasları, üretkenliği artırmak ve yaralanmaları azaltmak için tasarlanmış, yorgunluk önleyici paspaslardır. Bu kalın paspaslar, pasa, yağlara, gres yağına, asitlere ve kimyasallara karşı direnç için hafif kauçuktan yapılmıştır. Kolay temizlik için açık ızgaralı, içinden geçen bir tasarıma sahiptirler ve çalışma yüksekliğini artırmak için istiflenebilirler. Belirli modellerde, seviyelerdeki bir değişikliği belirtmek için sarı güvenlik sınırları bulunur. 36, 48, 66 ve 96 inç uzunluklarda sunulan çok çeşitli çalışma platformu paspaslarından birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geri Dönüşüm Konteyner Üstleri
- Matkap Basın Muhafızları
- Güneş Paneli Montaj Donanımı
- Hidrolik Boru Makasları
- Dikili Duş Kabinleri ve Kapılar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Test Pompaları
- Dişli
- Çatı
- PARKER SVE serisi, Sokak Dirseği, 45 Derece, Pirinç
- YANKEE Oyucu Konik Pimi
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax Raflı Kovalar
- ENPAC Davul Desteleri
- COOPER B-LINE Kanal Sonu Korumaları
- HOFFMAN Stringer Radius Bırakma Kitleri
- OSG Uzun Matkap Uçları
- GRAINGER Yüksek Görünürlüklü Yelekler
- VESTIL Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalı SPL Serisi Çelik Paletler
- BROWNING T55L Serisi Tork Sınırlayıcılar