A B ADA Uyumlu: Yok hayır , Geri Sıçrama: Evet , Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik , Kase Derinliği: 5" , Kase Şekli: Dikdörtgen biçiminde , Kase Boyutu: 10 "14 x" , Renk: Gümüş , Drenaj Açıklığı: 3.5 " , Musluk Montaj Merkezleri: 4" , Musluk Çalışması: Standart , Sona ermek: Saten , Akış hızı: 1.0 dev / dak , Gösterge: 20 , Montaj tipi: Duvar , Delik Sayısı: 2 , İstasyon Sayısı: 1 , Toplam yükseklik: 13 " , Toplam uzunluk: 17.25 " , Genel Genişlik: 15.25 " , Yan Sıçrama: Yok hayır , Musluklu/Musluksuz: Musluklu