ADVANTECH DuraTap 8 İnç Test Elek Çalkalayıcıları
stil | Model | Gerekli Güç | Zamanlayıcı Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | DT168 | 110 VAC, 60 Hz | 1-60 | €5,837.52 | |
A | DT258 | 220 VAC, 50 Hz | 1-99 | €4,187.73 | |
A | DT268 | 220 VAC, 60 Hz | 1-99 | €5,993.59 |
DuraTap 8 İnç Test Elek Çalkalayıcılar
Advantech DuraTap elek sallayıcılar, parçacıkların ayrılması ve boyut tayini için tasarlanmıştır. Bu motorlu üniteler, malzemeleri 1 dakikaya kadar titreştirmek için güçlü bir 4/1 veya 3/99 hp elektrik motoruyla donatılmıştır. Bir kova, evye veya elek tavası üzerine dikey olarak monte edilebilirler. Gresörlükler, rulmanlar için daha uzun ömür sağlar. Bu test elek çalkalayıcıları, yerleşik bir dijital zamanlayıcı ile birlikte gelir ve 6 tam yükseklikte veya 13 yarım yükseklikte elek, tava ve kapak barındırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Muayene Aynaları
- Ahşap Kapı Donanımı
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Konut Duvar ve Tavan Egzoz Fanları
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Yıkayıcılar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Laboratuvar Teşhisi
- APPROVED VENDOR Multilouver 4 Yollu Tavan Difüzörü
- PARKER 134 Serisi Tahliye Vanaları
- PETERSEN PRODUCTS Test Başlığı
- NOTRAX Pano Paspasları Sınıf 2 Endüstriyel Paspaslar
- MERSEN FERRAZ TR-R Serisi RK5 Sınıfı Gecikmeli Sigortalar
- AIRMASTER FAN PLDXA Serisi Giriş Çıkış Korumaları
- APOLLO VALVES 34A Serisi, Karışım Vanaları
- ACCURIDE Ağır Hizmet Aşırı Seyahat Slaytları
- ARROW FASTENER Düz Taç Zımba
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen Redüktör, Quill Girişli, Boyut 30