AKRO-MILS 30239 Akrobins Plastik Saklama Kovaları
Akro-Mils 30239 Serisi el / istif kutuları, panjurlu bir panele asılacak veya bir rafa istiflenecek şekilde tasarlanmıştır, bu da depolama alanını en üst düzeye çıkarır ve içindekilere kolay erişim sağlar.
stil | Model | Renk | Paket Miktarı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30239 YANIK | Siyah | 6 | €20.38 | |
B | 30239 MAVİ | Mavi | 6 | €20.38 | |
C | 30239SKLAR | Temizle | 6 | €20.38 | |
D | 30239 YEŞİL | Yeşil | 6 | €20.38 | |
E | 30239RED | Kırmızı | 6 | €20.38 | |
F | 30239TAŞ | Taş | 6 | €20.38 | |
G | 30239 YELLO | Sarı | 6 | €20.38 |
30239 Akrobins Plastik Saklama Kovaları
Akro-Mils 30239 Serisi el / istif kutuları, panjurlu bir panele asılacak veya bir rafa istiflenecek şekilde tasarlanmıştır, bu da depolama alanını en üst düzeye çıkarır ve içindekilere kolay erişim sağlar.
Özellikler
- Korozyona, zayıf asitlere ve alkalilere karşı dayanıklılık için plastik yapıya sahiptirler.
- Bu 7 inç yüksekliğindeki raf kutuları, boşken iç içe geçer veya sabit depolama Adetleri oluşturur.
- Kolay erişim için geniş bir hazne ön açıklığına sahiptirler.
- Bu asma / istifleme kutuları, saklanan öğeleri tanımlamak için kalıplanmış bir etiket alanına sahiptir.
- Taşlı, yeşil, siyah, şeffaf, mor, kırmızı, mavi, açık mavi ve sarı renkleri mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Akro-Mils, Akro-Mils 29302 Stok Kartı Tutucu: Bu şeffaf kart destesi, raf kutularında bölmeler yapmak için uygundur.
Sık Sorulan Sorular
Akro-Mils 30239 Serisi asma / istifleme kutularının yük kapasitesi nedir?
50 lb
Bu asma / istif kutuları nasıl temizlenir?
- Her şeyi kutulardan çıkarın ve güvenli bir yere koyun.
- Bir fırça veya kuru bir bez kullanarak haznelerin içindeki, dışındaki ve tüm bölücüler veya eklerdeki tozu, kiri veya birikintileri temizleyin.
- Bir kova veya sprey şişesinde, su ile yumuşak bir deterjanı veya çok amaçlı temizleyiciyi üreticinin belirttiği şekilde birleştirin.
- Boşluklara, yanlara ve alta girdiğinizden emin olarak hazneleri tamamen silin. Temizleme solüsyonuna yumuşak bir bez veya sünger batırın. Zorlu lekeleri veya pisliği çıkarmak için yumuşak bir fırça veya diş fırçasıyla hafifçe kazıyabilirsiniz.
- Artık temizleme solüsyonundan kurtulmak için, kapları temizledikten sonra temiz suyla durulayın.
- Kutuları saklamadan veya tekrar kullanmadan önce, yeni bir havluyla iyice silin veya tamamen kurumasını bekleyin.
- Ayırıcıları veya ekleri gerektiği gibi yeniden monte edebilir ve kutular kuruduğunda eşyalarınızı kutuların içine yerleştirebilirsiniz.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PEX Araçları
- DC Güç Kaynakları
- Zaman Gecikmeli Cüce Sigortalar
- Motor Ucu Bağlantısı Kesiliyor
- Kanal Hortumları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Kilitleme Sistemleri
- yedek Parçalar
- Malzeme Asansörleri
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- APPROVED VENDOR Hex Locknut, FNPT, Dövülebilir Demir
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB LonMark Ağ Kapalı Röle
- BURNDY Hidrolik pompa
- EDWARDS SIGNALING Kutular
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI IPS x PIP Adaptörler, Soket x Soket
- MARATHON MOTORS Frenli Motorlar, Trifaze, C Yüz Ayaklı
- APPROVED VENDOR Küresel Vanalar
- SESAMEE Kombinasyon Asma Kilitler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, XDND Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler