AKRO-MILS 30289 Akrobins Süper Boy Kovalar
Akro-Mils 30289 Serisi Süper Boy kutular, çeşitli üretim tesislerinde ve depolarda donanım ve araçları düzenlemek için idealdir. Şeffaf, mavi, kırmızı ve sarı renklerde mevcutturlar.
stil | Model | Renk | Yükleme kapasitesi | Paket Miktarı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30289GREY | - | - | - | €84.96 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 30289 MAVİ | Mavi | 300 lb | - | €84.96 | |
C | 30289SKLAR | Temizle | 300 lb | - | €105.71 | |
D | 30289RED | Kırmızı | 300 lb | - | €84.96 | |
E | 30289 YELLO | Sarı | 300 lb | - | €84.96 |
30289 Akrobins Süper Boy Kova
Akro-Mils 30289 Serisi Süper Boy kutular, çeşitli üretim tesislerinde ve depolarda donanım ve araçları düzenlemek için idealdir. Şeffaf, mavi, kırmızı ve sarı renklerde mevcutturlar.
Özellikler
- Akro-Mils 30289 Series Super-Size bins are heavy-duty plastic storage bins that can handle loads up to 300 lb.
- They can be stacked to save space and are compatible with various wire & steel shelving units, steel carts and dollies.
- These AkroBins are resistant to mild acids and alkalis.
- Their sturdy, one-piece construction makes them water, rust and corrosion-proof.
Uyumlu Aksesuarlar
- Akro-Mils, Akro-Mils 41289 Stacking Bin Divider: It helps users in making small-sized compartments within these bins.
Sık Sorulan Sorular
Akro-Mils kutularının temizlenmesi kolay mı?
Yes, these bins are easy to clean. They can be wiped down with a damp cloth or washed with soap and water. They are also resistant to most common chemicals, which makes them easy to sanitise.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mekanik İşleme Makası
- Rahatsız Edici Toz ve Prosedürel Maskeler
- Çok Aletler
- Bakım Seti Ram
- C-Kanca Boru Kaldırıcılar
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Basma Düğmeleri
- Otomotiv Testi
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Doğrusal hareket
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Delme Çubuğu 0.16 İnç Delik
- ORION Mekanik Ortak Kanal Açma Aparatı
- SHIMPO Çentikli Baş İpliği
- WEILER Orta Dereceli Flap Disk
- VULCAN HART Brülör Ağzı
- HOFFMAN Soho Dolapları
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 Serisi Uzatma Çubukları
- SPEARS VALVES PVC Boru Flanşları Van Taş Stili PN/10/16 Delme PVC Halkalı
- SPEARS VALVES CPVC Laboratuvarı Küresel Vanaları, Yalnızca Dişli Uçlu Vana, EPDM
- JJ KELLER Değerlendirme Formları