ALARM KİLİDİ Pilfergard Çıkış Kapısı Alarmı
Alarm Kilidi Pilfergard çıkış kapısı alarmları, perakende satış mağazaları, hastaneler, okullar, ofis binaları ve otellerde emniyet ve güvenliği artırmak için idealdir. Çıkış kapılarından yetkisiz girişleri engellerler.
stil | Model | Alarm Türü | Vücut yüksekliği | Vücut uzunluğu | Vücut genişliği | Güç Kaynağı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PG30MS | Duyulabilir | 2.375 " | 9" | 2.5 " | 9V Pil | Anahtarsız Kontrol | €410.59 | |
B | PG10 | İkiz Etkili Kornalarla Alarmdan Çık | 8.5 " | 3.25 " | 10 " | Pil Paketi | İkiz Etkili Kornalarla Alarmdan Çık | €272.04 |
Özellikler
- Alarm Kilidi Pilfergard çıkış kapısı alarmları, gelişmiş dayanıklılık ve estetik görünüm için metalik gümüş kaplamaya sahiptir.
- Güç kaynağı olarak bir pil takımı içerirler ve elle olmayan kapı kullanımına izin verirler.
- Operatörü normal çalışma koşullarından sapmalar hakkında bilgilendirmek için sesli / ihbar / korna alarmları sunarlar.
- Alarm Kilidi Pilfergard çıkış kapısı alarmları güvenliği artırmak için silindir tipi gömme kilitlerle donatılmıştır. Ayrıca, uzun bir raf ömrü ve iyileştirilmiş enerji yoğunluğu sunan 9V alkalin piller içerirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu Alarm Lock Pilfergard çıkış kapısı alarmlarının bakımını nasıl yapabilirim?
- Doğru çalıştığından emin olmak için alarmı düzenli olarak test edin.
- Piller zayıfladığında hemen değiştirin.
- Alarmı düzenli olarak yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- Kapıyı ve çerçeveyi hasar veya aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol edin.
Bu alarmların pillerini ne zaman değiştirmeliyim?
Alarm sürekli çalmaya başladığında değiştirmelisiniz.
Bu Pilfergard çıkış kapısı alarmlarının ses yüksekliği nedir?
Pilfergard çıkış kapısı alarmları 95 dB olarak derecelendirilmiştir
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Kilitleme Kitleri
- Hava Regülatörleri
- Tahıl Nem Test Cihazları
- Manyetik Levha Ayırıcılar
- Buz Makinesi Kontrolleri
- Malzeme Asansörleri
- Otomotiv Dış
- Hız Redüktörleri
- HVAC Test Cihazları
- Bronz
- APPROVED VENDOR O-Ring Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Pirinç 3 Yollu Küresel Vana, FNPT x FNPT x FNPT
- PROTO Çekiç Uçları
- WIEGMANN Kaide Sütunu 41 İnç Uzunluk Açılı Çelik
- DIXON Basınçlı Püskürtme Tabancaları
- AMERICRAFT MANUFACTURING Yerçekimi Giriş Deklanşörü
- SPEARS VALVES CPVC Kompakt Küresel Vanalar Normal Stil, Soket Uçları, FKM
- MARTIN SPROCKET Üçlü Dipçik C Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- 3M Roloc Kumaş Diskler
- ASHLAND CONVEYOR Sabit Düz Duraklar