A Delik Çapı: 1 / 2 " , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 1000 ila 2999 lb. , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Çekirdek Rengi: Gümüş , Çekirdek Malzemesi: Alüminyum , Durometre: 90 Sahil A , Akslara uyar: 1 / 2 " , Göbek Uzunluğu: 2.437 " , İşaretleme olmayan: Evet , Dayanıklı: Su, Yağ, Kimyasallar, Çoğu Asit , Anahtar Burcu: Dahil Değil , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 180 Derece F , Tekerlek Rulmanları: Mühürlü Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Yeşil , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Genişliği: 2"