TÜM MALZEME TAŞIMA GT Serisi Dişli Araba
stil | Model | Kapasite | Flanş Genişliği | Kafa boşluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GT010-20 | 2200 lbs. | 2.28 "8.66 için" | 3.7 " | €505.15 | |
A | GT020-20 | 4400 lbs. | 2.6 "6.66 için" | 4.4 " | €651.76 | |
A | GT030-20 | 6600 lbs. | 2.91 "8.66 için" | 5.8 " | €853.36 | |
A | GT050-20 | 11000 lbs. | 3.56 "8.66 için" | 6.3 " | €1,282.91 | |
A | GT100-20 | 22000 lbs. | 4.9 "12 için" | 7.5 " | €2,140.85 | |
A | GT160-20 | 35200 Lbs. | 5.4 "12 için" | 9.3 " | €4,319.51 | |
A | GT200-20 | 44000 Lbs. | 5.4 "12 için" | 9.2 " | €4,861.31 | |
A | GT300-20 | 66000 Lbs. | 6.9 "12 için" | 11.2 " | €7,494.71 |
GT Serisi Dişli Arabası
Tüm Malzeme Taşıma GT Serisi dişli arabalar, kirişler ve raylar boyunca hareket edecek şekilde tasarlanmış olup, ağır yüklerin kolaylıkla ve hassas bir şekilde hareket ettirilmesine olanak tanır. Depolarda ve şantiyelerde malzeme taşıma uygulamaları için kullanılırlar. Bu arabalar, gevşemelerini önlemek için perçinlerle yerine güvenli bir şekilde kilitlenen tekerlek akslarına sahiptir. Daha düzgün yuvarlanma için sızdırmaz bilyalı rulmanlara sahiptirler, hareket sırasında gereken eforu azaltırlar ve bakım ihtiyaçlarını en aza indirirler. Bu dişli arabalar, tekdüze bir görünüm ve işyeri ortamlarındaki diğer ekipmanlarla kolay koordinasyon için siyah boya kaplamasına sahiptir. 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 ve 66000 lb kaldırma kapasitelerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Twist Lock Prizleri
- Palet Rafları
- Hava Hızı Monitörü Aksesuarları
- Havalı Zincirli Vinçler
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Kelepçeleri
- Bitirme malzemeleri
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Toprak Testi
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- RAE Kaldırım Stencil, Son Döngü
- RACO Vidalı Konnektörleri Ayarlayın
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat Contalı, MERV 14
- CARBONE LORRAINE Patlama Diski, 20 psig
- LAKELAND Kapşonlu Tek Kullanımlık Tulumlar
- HASSAY SAVAGE CO. Döner Broş Tutucu
- KETT TOOLS Tahrik Milleri
- GORLITZ Kablo Sonlandırma Parçaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-14 Uns
- VESTIL PRSN Serisi Palet Rafı Arka Korumaları