ALLEGRO SAFETY Santrifüjlü Yüksek Çıkışlı Blowerlar
stil | Model | Kordon uzunluğu | Mevcut Çizim | Izgara Kaplaması | uzunluk | Maks. Kanal Sıcaklığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9504-50 | 6 ft. | 10.8/5.4A | Siyah Toz Kaplamalı | 16 1 / 2 " | 180 ° F | 115/ 230VAC | €1,626.11 | |
A | 9504-50E | 6.5 ft. | 6A | Çinko kaplamalı | 16 " | 150 ° F | 220V AC | €2,209.77 |
Santrifüj Yüksek Çıkışlı Blowerlar
Allegro santrifüjlü yüksek çıkışlı üfleyiciler, hızlı temizleme süreleri gerektiren kompakt alan ortamları için idealdir. Dayanıklılık için sağlam ancak hafif polietilen muhafazaya ve denge için ayakları olan metal bir tabana sahiptirler. Bu CSA sertifikalı üfleyiciler, duman tahliyesi veya pozitif havalandırma sağlamak için iki adet 8 inçlik bağlantı noktası ve sorunsuz taşınabilirlik için yerleşik bir taşıma kolu ile entegre olarak gelir. Varyantlar 16 ve 16.5 inç uzunluklarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yansıtıcı Bant ve Çıkartmalar
- Mekanik Konektörler
- Disk Asma Kilitler
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Pervaneler
- Klimalar
- Kilitleme Cihazları
- Duvarcılık
- tulum
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- WM CASTER Tesviye Takozları
- APPROVED VENDOR Yaylı Mandalı
- TE-CO Yaylı Piston, Ağır, Paslanmaz Çelik
- PARKER 4000 Serisi, Pnömatik Modüler FRL Aksesuarları
- COOPER B-LINE B283 Serisi Kanal Uç Kapakları
- DICKSON 4 inç Grafikler
- MARTIN SPROCKET Dubleks Konik Burçlu Tip Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 06B-2 Zincir Numarası
- CAMPBELL Dekoratör Zincirleri
- ALLEGRO SAFETY Economy Hi-Viz Sırt Destekleri
- BROWNING N Tipi Hızlı Ayırma Burçları