ALLEGRO GÜVENLİK Kapalı Alan Fanları
stil | Model | + | Yükseklik | Kordon uzunluğu | Mevcut Çizim | HP | uzunluk | Malzeme | Maks. Serbest Havada Akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9534 | Kapalı Alan Blower | 10 " | 6 ft. | 3.6A | 1/3 beygir | 12 " | Çelik | CFM 778 | €759.44 | |
B | 9536 | Kapalı Alan Blower | 13 3 / 4 " | - | 25A | 1/3 beygir | 13 1 / 4 " | polietilen | CFM 816 | €502.11 | |
C | 9516 | Kapalı Alan Fanı | 19 " | 25 ft. | 19A | 2 hp | 18 " | Çelik | CFM 5500 | €2,631.90 | |
C | 9525-01 | Kapalı Alan Fanı | 22 1 / 2 " | 25 ft. | 8.2A | 1/2 beygir | 14 " | - | CFM 4650 | €3,260.72 | |
C | 9515 | Kapalı Alan Fanı | 19 " | - | 7.2A | 1/2 beygir | 19 " | Çelik | CFM 3400 | €1,616.54 | |
C | 9515-01 | Kapalı Alan Fanı | 19 " | 25 ft. | 8.2 / 4.1A | 1/2 beygir | 18 " | Çelik | CFM 2900 | €2,957.30 | |
C | 9525-50 | Kapalı Alan Fanı | 22 1 / 2 " | 25 ft. | 19/9.2A | 2 hp | 19 " | - | CFM 7500 | €2,922.37 |
Kapalı Alan Fanları
Allegro'nun hafif ve portatif kapalı alan üfleyicileri ve fanları, depolama ve çalışma alanı alanından tasarruf sağlayan istiflenebilir bir tasarıma sahip oldukları için kapalı alan uygulamaları için idealdir. Kapalı alan üfleyici fanlar, hem pozitif hem de negatif hava akışı sağlar ve havalandırma ve tahliye uygulamaları için mükemmeldir. Allegro kapalı alan fanları, maksimum 220 volt çalışma voltajına sahip eksenel patlamaya dayanıklı, eksenel ve eksenel yüksek çıkış varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Konnektörleri
- Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri
- Döner Kilitler
- Salınımlı Alet Aksesuarları
- Tehlikeli Konum Güvenliği ve Bağlantı Kesme Anahtarları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Gerilim Azaltma
- HVAC Kontrolleri
- acil Durum Hazırlık
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- APPROVED VENDOR Duvar rafı
- TEMPCO Kapalı Kızılötesi Isıtıcı Elemanı
- VOLLRATH turners
- FUJI ELECTRIC 3 Giriş Fazı AC, 208VAC Giriş Voltajı Değişken Frekanslı Sürücüler
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırmalı Konektör, İzoleli Boğaz
- ACROVYN Lastik şeritler, Mission White, Acrovyn
- MERSEN FERRAZ Modulostar/Ultrasafe US27 Sigorta Yuvaları
- CONDOR Deri Kaplamalı Kesilmeye Dayanıklı Eldiven, Kesilme Düzeyi A4
- NIBCO Gömme DWV Dişi Adaptörler, ABS
- BROWNING NCS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 12 Adımlı