ALLEGRO SAFETY Defibrilatör Duvar Kutuları
stil | Model | Pencere malzemesi | Renk | İç Derinlik | İç Yükseklik | İç Genişlik | Malzeme | beden | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4400-DA | Akrilik Döküm | - | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | Akrilonitril Bütadien Stiren | 8 "12 x" | 130 dB | €262.17 | |
B | 4400-D | Akrilik Döküm | Temizle | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | Akrilonitril Bütadien Stiren | 8 "12 x" | - | €215.51 | |
A | 4400-DS | Akrilik Döküm | Beyaz | 7 1 / 2 " | 16 " | 12 " | Akrilonitril Bütadien Stiren | - | 120 dB | €368.26 | |
C | 4210-01 | Havalı cam | Temizle | 8 3 / 4 " | 20 " | 20 1 / 8 " | hafif Çelik | 13 "x 13" x 3 / 4 " | - | €653.10 |
Defibrilatör Duvar Kılıfları
Allegro defibrilatör duvar kasaları, korozyona dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır ve yüksek düzeyde algılanabilir defibrilatör grafikleri içerir. 6 x 10 inç pencereye ve sağdan giriş açıklığına sahiptirler. Raflarda üç isteğe bağlı kaydırma da mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emme Korumalı Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları
- Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- Taşınabilir Jeneratör Güç Kabloları
- Duylar
- Veri ve İletişim
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Jeneratörler
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- İşaretler
- CALDWELL Sabit Uzunlukta Forklift Bomları
- APPROVED VENDOR Kare Boru, Alüminyum
- SQUARE D HDP Serisi, Devre Kesici
- PETERSEN PRODUCTS Matkap Mili
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-14 Unc Lh
- ANVIL Altıgen Burçlar, Galvanizli
- RIDGID Yedek Bıçaklar
- JUSTRITE PVC Kaplı Berm Tamir Takımları
- WEG Kontaktör Blokları