ALLEGRO GÜVENLİK Kanaldan Kanala Konnektörler
stil | Model | boyutlar | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9500-01 | 8 "10 x" | 8" | €59.31 | |
A | 9550-01 | 8 "10 x" | 12 " | €62.76 | |
A | 9600-01 | 16 "10 x" | 16 " | €86.51 | |
A | 9650-01 | 20 "10 x" | 20 " | €109.65 | |
B | 9700-26 | 26 "10 x" | - | €151.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kanaldan Kanala Konnektörler
Allegro kanaldan kanala konektörler, pozitif ve negatif havalandırma için kapalı alan fanları veya üfleyicilerle birlikte kullanılır. Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde oksidasyona karşı direnç için endüstriyel sınıf galvanizli sacdan yapılmıştır. Bu konektörler, kanalları yerinde tutmak için yükseltilmiş bir dudak ile entegre olarak gelir ve 8, 12, 16, 20 ve 26 inçlik çıkış boyutlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Standları
- Duvara Monte Tel Raflar
- Pencere Yıkama Ekipmanları Aksesuarları
- Duvar Hidrantları
- Hex Anahtar Standları
- Süzme
- Perçinler
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- LEGRIS Erkek Dirsek, 90 Derece, Nikel Kaplamalı Pirinç, Tüp x BSPP
- GRAINGER Kauçuk Rulo, SBR (Stiren Bütadien Kauçuk)
- DEWALT Sds Max Keski 16 İnç
- ZURN Diyafram Grubu, Tuvaletler
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Model Vanalar, True Union Dişli Uçlar, FKM
- WRIGHT TOOL Ana Kesirli ve Metrik Kümeler
- DAYTON dirsekler
- ULTRATECH Bern Builder Duvar Biter
- NIBCO Manifold Sayfaları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E40M, Elastomerik Kaplinler