ALLEGRO SAFETY Portatif Havayolu Soğutma Sistemleri
stil | Model | Giriş Bağlayıcı Stili | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9820-LP | Chicago Stili | Alçak basınç | 28 " | €1,086.67 | |
B | 9820-BG | Hansen | Yüksek basınç | 26 " | €1,360.10 |
Portatif Havayolu Soğutma Sistemleri
Allegro portatif hava yolu soğutma sistemi, bir işçinin başlığına taze solunabilir hava sağlamak için uygundur. Bu soğutma sistemleri, hava sıcaklığını 180 Derece F'den 50 Derece F'ye kadar düşürebilir ve 5 inç uzunluğundaki bir giriş yoluyla Ortam Hava Pompasına bağlanır, sağlam bir "Chicago Stili" kuplör kullanılarak hava tedarik eder. Hava akışını ayarlamaya yardımcı olan ayarlanabilir bir tahliye valfi ile donatılmıştır. 15 psi ve 150 psi maksimum basınç varyantlarında bulunan bu taşınabilir hava yolu soğutma sistemleri yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- USB kablolar
- Eldiven Tutucu Klipsleri
- Duş Kanalları
- Koruyucu Çubuklar
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Küvet / Musluklar
- Elektronik
- Havalandırma
- Bakır
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- ELKHART BRASS Yangın Hortumu Salıncak Pabucu Döner Adaptör
- WESTWARD 3/8 "Sürücü Darbeli Soket Adaptörü
- ZING Dolu Kilitleme Kiti
- QMARK Spst Termostat
- TENNSCO Ayarlanabilir Ayaklı Çalışma Tezgahları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kaskad Solunum Havası Tertibatları
- CONDOR Kendinden Yapışkanlı Bandaj, Kutu, Non-Steril
- GREENLEE kıvırıcılar
- TB WOODS Aksesuar Kitleri
- GROVE GEAR GR Serisi, HM-H1 Stili, 860 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri